Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact (602029850) mit manueller Filterreinigung und HEPA Filter; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602029850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602029850
EAN/GTIN:
     4061792197558
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Tragbarer, handlicher Akku-Sauger mit HEPA-Filter zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
Ausgestattet mit HEPA-Filter: hält 99,95% der Feinstäube zurück
PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen
Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe
Schlauch, Rohre und Düsen direkt am Sauger verstaubar
Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 Saugrohre aus Kunststoff, Zwischenmuffe, Vliesfilterbeutel, HEPA Flachfaltenfilter, Saugdüse (120 mm breit), Fugendüse, Tragegurt, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m) | 3 Saugrohre aus Kunststoff | Zwischenmuffe | Vliesfilterbeutel | HEPA Flachfaltenfilter | Saugdüse (120 mm breit) | Fugendüse | Tragegurt | Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Tragbarer, handlicher Akku-Sauger mit HEPA-Filter zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten | Ausgestattet mit HEPA-Filter: hält 99,95% der Feinstäube zurück | PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen | Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung | Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten | Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen | Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe | Schlauch, Rohre und Düsen direkt am Sauger verstaubar | Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Messunsicherheit K:
2 dB(A)
Akkuspannung:
18 V
Luftleistung max.:
2100 l/min
Unterdruck:
120 hPa (mbar)
Filterfläche:
3000 cm²
Behältervolumen:
6 l
Saugschlauch-Ø:
32 mm
Schlauchlänge:
2.5 m
Gewicht ohne Akkupack:
3.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
4.8 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
25.000 cm
Breite (Verpackung):
29.000 cm
Höhe (Verpackung):
44.000 cm
Bruttogewicht:
4.696 kg
BAA059001:
602029850 ; statistische Warennummer: 85081100000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 25.000 cm; Breite (Verpackung): 29.000 cm; Höhe (Verpackung): 44.000 cm; Bruttogewicht: 4.696 kg; Messunsicherheit K: 2 dB(A); AAC688f001: 2100 ; AAC687f001: 120 ; AAC690f001: AAE340v001 ; AAA140f001: 6 ; AAC691f001: true ; AAC694f001: AAA270v001 ; AAA002f001: 330 ; AAA040f001: 210 ; AAA031f001: 393 ; AAA003f001: 135
BAA271001:
4061792197558
BAA316001:
18-Volt-Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.