Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Metall-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF (601754840) metaBOX 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601754840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601754840
EAN/GTIN:
     4007430291462
Suchbegriffe:
Kantenfräse
metabo kantenfräse
kantenfräse
Die leistungsstärkste Akku-Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm
Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz
One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
Schlanker Fräskopf und Kugellager-Anlaufring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen
Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3, Führungsanschlag, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Bügelgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 215, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase | 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2 | 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3 | Führungsanschlag | Schraubendreher für Torx-Schrauben 15 | Bügelgriff | Staubschutzfilter | metaBOX 215 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Die leistungsstärkste Akku-Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm | Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz | One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten | Schlanker Fräskopf und Kugellager-Anlaufring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen | Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten | Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung | Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
84 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
95 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Vibration:
0.94 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
7000 /min
Art der Kanten:
Fase und Radius
Max. Fasenbreite 45°:
6 mm
Max. Fasenhöhe 45°:
4 mm
Mögliche Radien:
R2 / R3
Abstufung Frästiefeneinstellung:
0.1 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø:
13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
2.4 kg
Gewicht mit Akkupack:
3.1 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
21.500 cm
Bruttogewicht:
4.959 kg
BAA059001:
601754840 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 21.500 cm; Bruttogewicht: 4.959 kg; Schalldruckpegel: 84 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 95 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Vibration: 0.94 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAA110f001: 7000 ; AAA002f001: 364 ; AAA040f001: 78 ; AAA031f001: 132 ; AAA059f001: 3.1
BAA271001:
4007430291462
BAA316001:
18-Volt-Akku-Metall-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF
BAA002001:
KFM 18 LTX 3 RF
Weitere Suchbegriffe: Kantenfasmaschine, Blechfräse, Akku-Metall-Kantenfräse
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 655,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,95*
€ 823,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,89*
€ 813,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,30*
€ 798,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,64*
€ 788,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,79*
€ 780,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.