Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kantenfräse KFM 16-15 F (601753500); Stahlblech-Tragkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Maßbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601753500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601753500
EAN/GTIN:
     4007430298454
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Vibration:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung | One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten | Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten | Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90° | Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten | Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung | Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne
Lieferumfang:
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal | Anschlagrolle | Schraubendreher für Torx-Schrauben 15 | Schraubendreher SW 4 mit T-Griff | Maulschlüssel SW 10 | Bügelgriff | Stahlblech-Tragkasten
Leerlaufdrehzahl:
12000 /min
Nennaufnahmeleistung:
1600 W
Abgabeleistung:
900 W
Art der Kanten:
Fase
Fasenwinkel:
0 - 90 °
Max. Fasenbreite 45°:
21 mm
Max. Fasenhöhe 45°:
15 mm
Abstufung Frästiefeneinstellung:
0.1 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø:
100 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
6.9 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672985000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
597 mm
VERPACKUNG_BREITE:
345 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
235 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
15.24 kg
BAA271001:
4007430298454
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, Kantenfräse, kantenfräse, Metall-Kantenfräsen, Kantenfasmaschine, Blechfräse, 60175, 601753, 6017535, 60175350, 6.01753.50
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.811,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.865,78*
€ 2.220,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.859,33*
€ 2.212,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.828,77*
€ 2.176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,65*
€ 2.155,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.