Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601613850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601613850
EAN/GTIN:
     4061792204126
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz
Wartungsfreier, kraftvoller Brushless-Motor mit Direktantrieb für maximale Akkulaufzeiten und eine hohe Kettengeschwindigkeit bis 22 m/s
Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
Maximaler Anwenderschutz durch Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters
Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
Hoher Arbeitskomfort durch gummierten Handgriff, kompakte Bauform und geringes Gewicht im Vergleich zu Benzin-Kettensägen
Automatische Kettenschmierung für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand
Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls
Robuster Krallenanschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung
Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Oregon Sägeschiene 40 cm, Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kombischlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Oregon Sägeschiene 40 cm | Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm) | Sägekettenschutz | Kombischlüssel | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz | Wartungsfreier, kraftvoller Brushless-Motor mit Direktantrieb für maximale Akkulaufzeiten und eine hohe Kettengeschwindigkeit bis 22 m/s | Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung | Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen | Maximaler Anwenderschutz durch Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters | Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten | Hoher Arbeitskomfort durch gummierten Handgriff, kompakte Bauform und geringes Gewicht im Vergleich zu Benzin-Kettensägen | Automatische Kettenschmierung für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand | Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette | Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls | Robuster Krallenanschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen | Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung | Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar | 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
2.2 dB(A) | 1.5 m/s²
Leerlauf:
2.6 m/s²
Sägen Weichholzstamm:
4.1 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power / LiHD
Akkuspannung:
18 V
Schienenlänge:
40 cm
Schnittlänge:
36 cm
Max. Kettengeschwindigkeit:
22 m/s
Sägekette Zahnform:
Halbmeissel / Niederprofil
Sägekette Zahnteilung:
3/8" LP
Treibgliedstärke:
1.1 mm
Anzahl Treibglieder:
56
Ölbehältervolumen:
200 ml
Gewicht ohne Akkupack:
3.2 kg
Gewicht mit Akkupack:
4.6 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
57.000 cm
Breite (Verpackung):
23.500 cm
Höhe (Verpackung):
24.000 cm
Bruttogewicht:
5.708 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.