Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Werkzeugset LPZ 4 Set (601585000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601585000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601585000
EAN/GTIN:
     4007430246332
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch
Blaspistole mit leichtem, robusten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Druckluft-Farbspritzpistole mit 0,6 l Fließbecher und stufenlos einstellbaren Rund- und Breitstrahl
Reifenfüllmessgerät zum Prüfen und Befüllen von Reifen
Spiralschlauch (4,9 m) mit Schnellkupplung und Nippel
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch | Blaspistole mit leichtem, robusten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | Druckluft-Farbspritzpistole mit 0,6 l Fließbecher und stufenlos einstellbaren Rund- und Breitstrahl | Reifenfüllmessgerät zum Prüfen und Befüllen von Reifen | Spiralschlauch (4,9 m) mit Schnellkupplung und Nippel
Lieferumfang:
Blaspistole | Reifenfüllmessgerät | Farbspritzpistole | PA-Spiralschlauch (4,9 m) | EURO Stecknippel 1/4"
TariffNo:
84242000000
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
280 mm
VERPACKUNG_BREITE:
175 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
135 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.368 kg
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Druckluft-Werkzeug Zubehör Set, Druckluftwerkzeug Zubehör Satz, Druckluftwerkzeug Zubehör Set, Farbspritzpistole, Lackierpistole, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Druckluft-Werkzeugsets, Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Werkzeugset, Set, Druckluft, 60158, 601585, 6015850, 60158500, 6.01585.00
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.