Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole BP 500 (601582000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601582000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601582000
EAN/GTIN:
     4007430246271
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff | Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten | Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | Verlängerung 500 mm
Arbeitsdruck:
3 - 8 bar
Luftbedarf:
130 - 350 l/min
Gewicht:
0.16 kg
TariffNo:
84242000000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
705 mm
VERPACKUNG_BREITE:
155 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
30 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.309 kg
BAA271001:
4007430246271
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Euro-Verlängerungsleitung, ausblaspistole, Druckluft-Blaspistolen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Blasgerät, Druckluft, 60158, 601582, 6015820, 60158200, 6.01582.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.