Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole BP 210 (601580000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601580000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601580000
EAN/GTIN:
     4007430246233
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | Verlängerung 210 mm
Arbeitsdruck:
2 - 6 bar
Luftbedarf:
100 - 200 l/min
Gewicht:
0.14 kg
TariffNo:
84242000000
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
125 mm
VERPACKUNG_BREITE:
25 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
240 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.192 kg
BAA271001:
4007430246233
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Euro-Verlängerungsleitung, ausblaspistole, Druckluft-Blaspistolen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Blasgerät, Druckluft, 60158, 601580, 6015800, 60158000, 6.01580.00
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.