Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole FSP 600 (601575000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601575000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601575000
EAN/GTIN:
     4007430246103
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole
Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl | Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Kunststoff-Fließbecher 0,6 l | Düse Ø 1,5 mm
Arbeitsdruck:
4.5 bar
Luftbedarf:
240 l/min
Gewicht:
0.6 kg
TariffNo:
84242000000
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
170 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
190 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.63 kg
BAA271001:
4007430246103
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Farbspritzpistolen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Sprühpistole, Druckluft, 60157, 601575, 6015750, 60157500, 6.01575.00
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.