Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 95-1/2" (601553000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601553000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601553000
EAN/GTIN:
     4007430245052
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Knarren-Schraubendreher
Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
Leistungsstarkes Planetengetriebe für lange Lebensdauer und optimale Kraftübertragung
Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 0.83 m/s²
Schlagschrauben:
3.3 m/s²
Produktbeschreibung:
Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet | Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar | Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung | Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten | Leistungsstarkes Planetengetriebe für lange Lebensdauer und optimale Kraftübertragung | Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Öl-Fläschchen
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
450 l/min
Vierkantaufnahme:
1/2"
Drehzahl:
160 /min
Max. Lösemoment:
95 Nm
Gewicht:
1.2 kg
TariffNo:
84671190000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
430 mm
VERPACKUNG_BREITE:
60 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
55 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.501 kg
BAA271001:
4007430245052
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, druckluft-ratschenschrauber metabo, druckluft ratschenschrauber, Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Schlagschrauber, Schrauber, Druckluft, 60155, 601553, 6015530, 60155300, 6.01553.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.