Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KHE 2860 Quick (600878500) mit Metabo-Quick-Wechselfutter; metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600878500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600878500
EAN/GTIN:
     4007430306609
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende | Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft | gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | metaBOX 145 L
Produktbeschreibung:
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall | Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur | Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer | Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz | Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 2.4 m/s² | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
12.9 m/s²
Meisseln:
8.5 m/s²
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
3.2 J
Max. Schlagzahl:
4400 /min
Nennaufnahmeleistung:
880 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
28 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
32 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1150 /min
Drehzahl bei Nennlast:
870 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Spannhalsdurchmesser:
50 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
3.1 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
6.070 kg
BAA059001:
600878500 ; statistische Warennummer: 84672191000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 6.070 kg; Schalldruckpegel: 89 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 12.9 m/s²; Messunsicherheit K: 2.4 m/s²; Meisseln: 8.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 880 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 1150 ; AAA108f001: 3.2 ; AAC760f001: 4400 ; AAC749f001: AAE381v001 ; AAA106f001: 68 ; AAC837f001: 28 ; AAC838f001: 68 ; AAA096f001: 13 ; AAC839f001: 32 ; AAC840f001: 18 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 84 ; AAA031f001: 203 ; AAA003f001: 3.1
BAA271001:
4007430306609
BAA316001:
Elektronik-Kombihammer KHE 2860 Quick
BAA002001:
KHE 2860 Quick
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.