Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelmaschine HC 260 C - 2,8 DNB (0114026100) für Drehstrom; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-0114026100
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0114026100
EAN/GTIN:
     4003665436265
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Drehmomentstarker Drehstrommotor

Lieferumfang
eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen, Transporträder
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
eingebaute Einwegwendehobelmesser | kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag | Spanauswurfhaube | Schiebestock | Absaugstutzen | Transporträder
Produktbeschreibung:
Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel | Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub | Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss | Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel | Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten | Fügeanschlag schwenkbar 90°-45° | Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Drehmomentstarker Drehstrommotor
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Abmessungen:
1110 x 620 x 980 mm
Abrichtplatten L x B:
1040 x 280 mm
Spanabnahme Abrichten:
0 - 3 mm
Spanabnahme Dickenhobeln:
0 - 3 mm
Material Abrichtplatten:
Aluminiumguss
Material Dickentisch:
Grauguss
Dickentisch L x B:
400 x 260 mm
Durchlasshöhe/-breite:
160 / 260 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
5 m/min
Durchmesser der Messerwelle:
63 mm
Anzahl der Messer:
2
Drehzahl der Messerwelle:
6500 /min
Netzspannung:
380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung:
2800 W
Abgabeleistung:
1900 W
Gewicht:
71 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
71.000 cm
Breite (Verpackung):
56.500 cm
Höhe (Verpackung):
57.000 cm
Bruttogewicht:
79.500 kg
BAA059001:
0114026100 ; statistische Warennummer: 84659200000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 71.000 cm; Breite (Verpackung): 56.500 cm; Höhe (Verpackung): 57.000 cm; Bruttogewicht: 79.500 kg; Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAA098f001: 71 ; AAA136f001: 260 ; AAA329f001: 160 ; AAA330f001: 1040 ; AAA331f001: 400 ; AAA303f001: 400 ; AAA307f001: 6500
BAA271001:
4003665436265
BAA002001:
HC 260 C - 2,8 DNB
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel metabo, abricht- und dickenhobel, Hobel, Dickenhobel, Holzhobel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 943,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,51*
€ 1.176,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,55*
€ 1.168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,46*
€ 1.146,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,99*
€ 1.131,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,15*
€ 1.122,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.