Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappsäge KGS 315 Plus (0103150000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-0103150000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0103150000
EAN/GTIN:
     4003665505671
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
2.6 dB(A)
Produktbeschreibung:
Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf | Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt | Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen | Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke | Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung | Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel | Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe | Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte | Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen | Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne | Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss | Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten | Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
Lieferumfang:
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne) | 2 integrierte Tischverbreiterungen | Materialklemme | Übergangsstück 35/58 mm
Abmessungen:
950 x 765 x 660 mm
Auflagefläche:
1070 x 505 x 365 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°:
320 / 223 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°:
120 / 76 mm
Schnittkapazität 90°/90°:
320 x 120 mm
Schnittkapazität 45°/45°:
223 x 76 mm
Drehtellereinstellung links/rechts:
47 / 60 °
Sägeblattneigung links/rechts:
46 / 46 °
Sägeblatt:
315 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung:
1600 W
Nennaufnahmeleistung S1 100%:
1600 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%:
2200 W
Leerlaufdrehzahl:
3100 - 4100 /min
Drehzahl bei Nennlast:
4100 /min
Schnittgeschwindigkeit:
51 - 68 m/s
Gewicht:
27.2 kg
Kabellänge:
2.1 m
TariffNo:
84659120000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
1175 mm
VERPACKUNG_BREITE:
645 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
570 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
37.543 kg
BAA271001:
4003665505671
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge metabo, kapp- und gehrungssäge, Kappsägen, Sägen, Holzbearbeitung, Gehrungssäge, Zugsäge, KGS, Leistensäge, Kapp-Gehrungssäge, 01031, 010315, 0103150, 01031500
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 866,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,38*
€ 1.085,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,79*
€ 1.075,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,90*
€ 1.053,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,05*
€ 1.038,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,51*
€ 1.031,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.