| |
|
| Artikel-Nr.: C1883-604140014 Herst.-Nr.: 5000ETL06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit T-Griff für Innen-Sechskant, isoliert nach EN 60900, schlanker Schaft 30 mm isoliert zzgl. Wirkfläche (insgesamt ca. 45 mm schlanker Schaft) Gesamtlänge 200 mm lang, SW 6 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, vde-schraubendreher (torx®), torxschraubendreher 30x200, Innensechskant, T-Griff, T-Griff-Schraubendreher, Isolierung, isolierter, Werkzeug, AuS, 1000V |
| | |
| |