Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche auf Auffanggurte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasche auf Auffanggurte
Tasche auf Auffanggurte
Artikel-Nr.:
     C1883-450000003
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     12497-TK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Tasche aus stoßdämpfendem und wasserdichtem Neopren zur Aufnahme einer Entlastungsschlaufe, eines Mobiltelefons, einer Brille, kleine Kamera etc. Rückseite mit geschlossener Aufnahme zur Befestigung an Gürteln + 2 Klettverschlüssen zur Befestigung an senkrechten Gurtbändern mit max. 60 mm Breite. Abmessungen ca. 100 x 70 x 30 mm, Gewicht ca. 50 g
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt preising, absturzsicherung glasreinigung, Handytasche, Brillentasche, Mobilfunktasche, Neoprentasche, Gurttasche, Kameratasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
12175
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.