Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VM, K. 1483+1502, 1,8 m, 140 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VM, K. 1483+1502, 1,8 m, 140 kg
VM, K. 1483+1502, 1,8 m, 140 kg
Artikel-Nr.:
     C1883-303000258
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     1543_1483_1502-018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VM
Verbindungsmittel
140
Verbindungsseil
Verbindungsmittel mit Karabiner 1483 und Falldämpfer 1253_HL, für Personen bis 140 kg zugelassen. EU-baumustergeprüft nach DIN EN 355, DIN EN 354, PPE-R/11.063 und PPE-R/11.074. Bestandteile: 11 mm Kernmantelseil fest eingebauter Karabiner Nr. 1483, Öffnungsweite 60 mm Falldämpferseite mit Karabiner 1502 Gesamtlänge ~ 1,8 m. Zugelassen für vertikalen, horizontalen und schrägen Einsatz mit dem Risiko des Absturzes über eine scharfe Kante mit einem Radius ≥ 0,5 mm.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PREISING
1502
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.