Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-VM, K. 1483-110+1502, 1,5 m, 140 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-VM, K. 1483-110+1502, 1,5 m, 140 kg
Y-VM, K. 1483-110+1502, 1,5 m, 140 kg
Artikel-Nr.:
     C1883-303000251
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     1547_1483-110_1502-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VM
Verbindungsmittel
EN354
EN355
Y-Verbindungsmittel mit Karabiner 1483-110 und Falldämpfer 1253_HL, für Personen bis 140 kg zugelassen. EU-baumustergeprüft nach DIN EN 355, DIN EN 354, PPE-R/11.063 und PPE-R/11.074. Bestandteile: 11 mm Kernmantelseil fest eingebaute Karabiner Nr. 1483-110, Öffnungsweite 110 mm Falldämpferseite mit Karabiner 1502 Gesamtlänge ~ 1,5 m. Zugelassen für vertikalen, horizontalen und schrägen Einsatz mit dem Risiko des Absturzes über eine scharfe Kante mit einem Radius ≥ 0,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PREISING
1502
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.