Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Handballenauflage für Tastatur - Gel - Ergonomisch - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Handballenauflage für Tastatur - Gel - Ergonomisch - Schwarz
StarTech.com Handballenauflage für Tastatur - Gel - Ergonomisch - Schwarz
StarTech.com Handballenauflage für Tastatur - Gel - Ergonomisch - Schwarz
StarTech.com Handballenauflage für Tastatur - Gel - Ergonomisch - Schwarz
StarTech.com Handballenauflage für Tastatur - Gel - Ergonomisch - Schwarz
StarTech.com Handballenauflage für Tastatur - Gel - Ergonomisch - Schwarz
StarTech.com Handballenauflage für Tastatur - Gel - Ergonomisch - Schwarz
StarTech.com Handballenauflage für Tastatur - Gel - Ergonomisch - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-WRSTRST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WRSTRST
EAN/GTIN:
     0065030887120
Suchbegriffe:
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
ergonomische Tastatur
tastatur handgelenkauflage schwarz
Handauflage Tastatur für Schreibtisch | Rutschfestes Design | 2 Jahre Garantie

Wenn Sie diese Gel-Handgelenkauflage ausprobieren, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne sie zurechtgekommen sind. Sie unterstützt das Handgelenk, während Sie Ihre Tastatur verwenden, um die Belastung zu verringern und den Komfort bei der Arbeit zu erhöhen. Sie ist das ideale ergonomische Zubehör. 

Einfach zu verwenden

Bringen Sie die Gel-Armauflage einfach neben Ihrer Tastatur an, um die Handgelenke beim Tippen zu unterstützen. Verwenden Sie sie auf Ihrem Schreibtisch, an einem normalen Tisch, an Ihrem Sitz-/Steh-Arbeitsplatz oder sogar am Laptop. Beim Tippen stützt das Gel das Handgelenk und bietet so Komfort und eine leichte Dämpfung. Sie ist so leicht und bequem, dass Sie sie kaum bemerken werden.  

Entwickelt für Komfort und Halt 

Die innovative Handgelenkauflage für Tastaturen verfügt über ein modernes Design mit einer gepolsterten Oberfläche, die wie ein Handgelenkkissen funktioniert. Sie stützt Ihr Handgelenk sanft und hilft dabei, Ihre Hände beim Tippen in einer neutralen Position zu halten. Die attraktive schwarze Oberfläche passt perfekt zu den meisten Workstations. 

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985   

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen

Das Modell WRSTRST wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten

The StarTech.com Advantage

- Die ergonomische Handgelenkauflage unterstützt Ihr Handgelenk bei der Verwendung der Tastatur
- Entwickelt mit einer minimalen Stellfläche auf Ihrem Arbeitsplatz bei gleichzeitig maximalem Komfort
- Die rutschfeste Rückseite verhindert, dass sich die Handgelenkauflage bei der Nutzung bewegt
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
210 mm
Höhe des Versandkartons:
500 mm
Anzahl:
1
Abmessungen (BxTxH):
72 x 461 x 24.5 mm
Gewicht:
404 g
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
450 g
Material:
Schaum, Netz, Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.