Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1:5 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1:5 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:5 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:5 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:5 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:5 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:5 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:5 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:5 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:5 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:5 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
Artikel-Nr.:
     C1880-USBDUP15
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBDUP15
EAN/GTIN:
     0065030856508
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Selbständige Klonstation und Löscher für 1 bis 5 USB Laufwerke, Kopierer für USB SticksMit der 1:5-USB-Speicherlaufwerk-Kopier- und Löschstation USBDUP15 können Sie ohne Anschluss an einen Hostcomputer ganz schnell bis zu fünf Sicherungen eines einzelnen USB-Speicherlaufwerks erstellen oder sicher bis zu fünf Speicherlaufwerke löschen.Maximale MobilitätDank der kompakten Größe und des geringen Gewichts und des eigenständigen Betriebs ohne Hostcomputer kann die Speicherlaufwerkkopierstation und -löschstation überall mitgeführt werden, nimmt wenig Platz ein und ist hervorragend für Reisen geeignet. Ideal für die Verteilung von Software und Marketinginhalten im Büro und unterwegs.Reibungsloser BetriebDank leicht lesbarem LCD-Display und intuitivem Vier-Tasten-Menübetrieb gewährleistet die USBDUP15 eine problemlose Einrichtung und Steuerung. Das Menü ermöglicht Drucktastenzugriff auf viele wertvolle Funktionen, die eine einfache Aufgabenverwaltung gewährleistet; z. B.: Kapazitäts- und Geschwindigkeitsprüfung; Kopieren und Vergleichen, Asynchrones Kopieren usw. Es bietet erfahrenen Benutzern auch vielfältige fortschrittliche Optionen.Schnelles Kopieren und sicheres LöschenDieses vielseitige Geräte ist sowohl eine Festplattenkopierstation als auch -löschstation in einem Gerät und bietet zwei Kopiermodi (Datei und Systemkopie/Volle Kopie) mit bis zu 1,5 GB/m im Vollkopiemodus. Es bietet drei Löschmodi (Schnelles Löschen/Volles Löschen/DoD-Löschen); sodass Sie die beste Lösung für Ihre Anwendung auswählen können.Die USBDUP15 ist TAA-konform und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger technischer Unterstützung geliefert.Hinweis: Die USB-Speicherlaufwerk-Kopierstation USBDUP15 unterstützt das Kopieren/Cloning auf SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-Medien über einen USB-Multimedia-Kartenleser (separat erhältlich) und auf Festplatten und Solid State-Laufwerken über eine Festplatten-Dockingstation oder ein USB-Gehäuse (separat erhältlich)The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Breite des Versandkartons:
395 mm
Höhe des Versandkartons:
378 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA
Produkttyp:
USB-Flash-Drive-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien:
5 Kopien
Schnittstelle:
USB 2.0
Duplizierende Operationsmodelle:
Kopieren, Löschen
Kompatible Speicherkarten:
CF, MicroSD (TransFlash), MiniSD, MMC, SD, SDHC
Produktfarbe:
Schwarz
Transferrate:
1.5 GB/min
LED-Anzeigen:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Display:
LCD
Paketgewicht:
742 g
Verpackungshöhe:
82 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungstiefe:
231 mm
Abmessungen (BxTxH):
120 x 167 x 25 mm
Gewicht:
318 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,99*
€ 623,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,12*
€ 611,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,61*
€ 600,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,94*
€ 588,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,62*
€ 556,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.