Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Netzwerk Adapter mit 2 Port USB Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Netzwerk Adapter mit 2 Port USB Hub
StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Netzwerk Adapter mit 2 Port USB Hub
StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Netzwerk Adapter mit 2 Port USB Hub
StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Netzwerk Adapter mit 2 Port USB Hub
StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Netzwerk Adapter mit 2 Port USB Hub
StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Netzwerk Adapter mit 2 Port USB Hub
StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Netzwerk Adapter mit 2 Port USB Hub
Artikel-Nr.:
     C1880-USB31000S2H
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31000S2H
EAN/GTIN:
     0065030862400
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter usb 3.0
Rüsten Sie Ihren Laptop oder Tablet über einen einzigen USB-Port mit Gigabit Ethernet-Konnektivität und zwei USB 3.0-Ports ausRüsten Sie Ihr Tablet, Ultrabook™ oder Laptop mit leistungsfähigem Netzwerkzugriff aus, selbst wenn kein integrierter RJ45-Anschluss vorhanden ist. Dieser USB 3.0-auf-Gigabit-Netzwerkadapter ermöglicht kabelgebundenen Netzwerkzugriff und bietet zwei USB 3.0-Passthrough-Ports, sodass Sie weitere USB-Geräte anschließen können.Leistungsfähige Gigabit-NetzwerkverbindungenDer USB 3.0-Netzwerkadapter ist dank Unterstützung für volle Gigabit-Bandbreite durch Nutzung der Leistung von USB 3.0 (5 Gbit/s) ideal für Büro- und Heimnutzung. Sie können über ein Gigabit-Netzwerk schnell auf sehr große Dateien zugreifen und sparen so täglich wertvolle Zeit.Native Treiberunterstützung erleichtert die InstallationSchnell einsatzbereit. Stecken Sie einfach diesen Ethernet-Kabeladapter in den USB-Anschluss am Laptop, und stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her. Der Netzwerkadapter-Chipsatz bietet native Treiberunterstützung, sodass Sie keine zusätzliche Software installieren müssen.Schließen Sie Ihre USB-Geräte an zusätzliche Anschlüsse anVerbessern Sie die Möglichkeiten Ihres Laptops oder Tablets durch Anschließen von USB-Geräten wie Druckern oder externen Solid-State-Laufwerken oder Festplattengehäusen mithilfe der zwei USB 3.0-Anschlüsse. Sie können auch Maus, Tastatur, USB-Stick oder andere USB-Geräte mit niedrigem Strombedarf anschließen, ohne eine weitere Stromquelle zu benötigen.Kompakt und leicht für perfekte MobilitätDieser kompakte und tragbare USB-Gigabit-Netzwerkadapter ist der ideale Netzwerkadapter für Desktops oder das ideale Laptopzubehör. Sie müssen keinen zusätzlichen Netzadapter mitführen, da die Stromversorgung direkt über den Host-USB-Anschluss erfolgt.Der USB31000S2H wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
106 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Energieverbrauch:
1092 mA
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
355 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Realtek RTL8153
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
637901 h
Gehäusematerial:
Kunststoff
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 50 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse:
2
Breite:
37 mm
Tiefe:
255 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
25.9 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
VLAN-Tagging:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, startech usb ethernet adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.