Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USB31000NDS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31000NDS
EAN/GTIN:
     4058829182021
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzuMit dem USB 3.0-auf-Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter USB31000NDS fügen Sie einem USB-fähigen Computersystem einen einzigen RJ45-Ethernet-Port mit Unterstützung der vollen Brandbreite von Gigabit-Netzwerken bei Verwendung mit einer USB 3.0-Hostverbindung hinzu - wozu USB 2.0-Adapter nicht fähig sind.Diese kompakte USB 3.0-NIC funktioniert mit 10/100/1000 Mbit/s-Netzwerken und ist abwärtskompatibel mit älteren USB 2.0/1.x Computersystemen (Geschwindigkeit begrenzt durch USB-Bus), was ihn zu einem idealen tragbaren Ersatz-LAN-Adapter oder Laptopzubehör macht. Unterstützung für Funktionen wie Jumbo-Frames, VLAN-Tagging und Wake-on-LAN (WOL) bietet sie eine vielseitige Gigabit-Netzwerkleistung sowohl für Heim- als auch Geschäftskunden.Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
98 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
282 mm
Höhe des Versandkartons:
410 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
ASIX - AX88179
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
22.6 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
21 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Vollduplex:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.