Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz
StarTech.com Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz
StarTech.com Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz
StarTech.com Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2PCARBKS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2PCARBKS
EAN/GTIN:
     0065030865524
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Dieses KFZ-Ladegerät mit 2 Anschlüssen ermöglicht es Ihnen, zwei mobile Geräte gleichzeitig beim Fahren zu laden.

Leistungsstarker Ladevorgang
Das Ladegerät bietet eine Gesamtleistung von 24 Watt, wobei 4,8 Ampere Strom auf beide Anschlüssen aufgeteilt werden. Das bedeutet, Sie können zwei Tablets gleichzeitig laden.

Geteilte Ausgangsleistung
Das Ladegerät bietet zwei Anschlüsse mit Smart IC-Technologie. Diese ermöglicht das Erkennen des Gerätetyps, der mit jedem Anschluss verbunden ist. Durch Erkennen des angeschlossenen Geräts stellt das Ladegerät die optimal Ladung zur Verfügung, die für jedes spezifische Gerät erforderlich ist.

Ein Ladegerät für alle Ihre mobilen Geräte, kompatibel mit den meisten Telefonen und Tablets
Das Ladegerät entspricht der Ladespezifikation 1.2 für USB-Akkus, welche die Kompatibilität mit einer breiten Reihe von mobilen Geräten gewährleistet. Dazu gehören u. a. das Apple iPhone und iPad, das Microsoft® Surface™-Tablet, das Samsung Galaxy Tab™, Nexus™-Telefone usw. Wenn Sie mit einem Fahrgast reisen, können Sie das Gerät dieser Person und Ihr eigenes Gerät laden und somit dafür sorgen, dass beide Geräte bei der Ankunft einsatzbereit sind.

Das USB2PCARBKS wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren zur Gewährleistung einer zuverlässigen Leistung angeboten.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Eingangsstrom:
1 - 2 A
Max. Leistung:
24 W
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1:
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
2.4 A
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
44 g
Breite:
38 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
26 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Auto
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Betriebsprinzip:
Kontakt
Basisgerät Typ:
Smartphone
Zertifizierung:
CE, FCC
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.