Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port USB über IP GeräteServer - 10/100/1000 MBit/s Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port USB über IP GeräteServer - 10/100/1000 MBit/s Gigabit
StarTech.com 1 Port USB über IP GeräteServer - 10/100/1000 MBit/s Gigabit
StarTech.com 1 Port USB über IP GeräteServer - 10/100/1000 MBit/s Gigabit
StarTech.com 1 Port USB über IP GeräteServer - 10/100/1000 MBit/s Gigabit
Artikel-Nr.:
     C1880-USB1000IP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB1000IP
EAN/GTIN:
     650308424192
Suchbegriffe:
Geräteserver
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
Dieser Gigabit-USB Over IP-Geräteserver bietet eine einfache und praktische Lösung zum Erweitern und Freigeben eines USB-Geräts über große Entfernungen und ist für mehrere mit dem Netzwerk verbundene Benutzer geeignet. Zudem unterstützt der Geräteserver Gigabit-Geschwindigkeiten (1000 Mbit/s), sodass Ihre angeschlossenen Geräte schneller als herkömmliche 10/100-Mbit/s-Geräteserver arbeiten.

Dieser vielseitige Geräteserver wird direkt mit dem PC verbunden oder funktioniert mit vorhandenen Netzwerkgeräten (z. B. Hubs, Router, Switches), sodass er sich ganz einfach in Ihre aktuelle Netzwerkinfrastruktur integriert. Er ist hervorragend zum Anschließen und Freigeben von USB-Geräten (z. B. Kartenleser, digitale Kameras, Webcams, Drucker und Scanner) mit mehreren Netzwerkbenutzern geeignet. Zudem können Sie mehrere Geräteserver im selben Netzwerk verwenden, sodass Sie sogar noch mehr USB-Peripheriegeräte anschließen und freigeben können.

Der USB over IP-Geräteserver wird mit Windows-basierter Software geliefert, die als einfache Schnittstelle zum Verbinden, Überwachen und Steuern des angeschlossenen Geräts über Ihr LAN (lokales Netzwerk) dient. Zudem kommuniziert die Software direkt mit dem Geräteserver, sodass sie in Virtual Machine (VM)-Umgebungen verwendet werden kann, wenn dieselbe Hardware von mehreren VMs verwendet wird.

Der USB1000IP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Unterstützung für 10/100 Mbit/s oder Gigabit-Ethernet ermöglicht eine flexible Lösung für praktisch jedes Netzwerk
- Automatische Verbindung zum Gerät nach Neustart - spart Zeit und Mühe
- Zum Anschließen von USB 2.0-Geräten über das Netzwerk mit voller USB 2.0-Geschwindigkeiten für kostensparende und praktische Gerätefreigabe
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Steckertypen enthalten:
EU, UK, US
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
355 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Eingangsstrom:
0.48 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
3 A
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
355 mm
Höhe des Versandkartons:
503 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Elite Silicon - E3868M1
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Konformität mit Industriestandards:
IEEE 802.3-2002
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Stromstecker-Typ:
Typ H
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
RJ-45
Schnittstelle:
USB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
Breite:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
35 g
Internetverbindung:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Auto MDIX IEEE:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.