Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerk Adapter mit PD 2.0 - USB 3.1 Typ-C 1Gbit/s NIC/Netzwerkadapter - USB-C/TB3 auf 1GbE RJ45/LAN - Windows, MacOS, Chromebook - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerk Adapter mit PD 2.0 - USB 3.1 Typ-C 1Gbit/s NIC/Netzwerkadapter - USB-C/TB3 auf 1GbE RJ45/LAN - Windows, MacOS, Chromebook - Schwarz
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerk Adapter mit PD 2.0 - USB 3.1 Typ-C 1Gbit/s NIC/Netzwerkadapter - USB-C/TB3 auf 1GbE RJ45/LAN - Windows, MacOS, Chromebook - Schwarz
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerk Adapter mit PD 2.0 - USB 3.1 Typ-C 1Gbit/s NIC/Netzwerkadapter - USB-C/TB3 auf 1GbE RJ45/LAN - Windows, MacOS, Chromebook - Schwarz
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerk Adapter mit PD 2.0 - USB 3.1 Typ-C 1Gbit/s NIC/Netzwerkadapter - USB-C/TB3 auf 1GbE RJ45/LAN - Windows, MacOS, Chromebook - Schwarz
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerk Adapter mit PD 2.0 - USB 3.1 Typ-C 1Gbit/s NIC/Netzwerkadapter - USB-C/TB3 auf 1GbE RJ45/LAN - Windows, MacOS, Chromebook - Schwarz
StarTech.com USB-C auf Gigabit Netzwerk Adapter mit PD 2.0 - USB 3.1 Typ-C 1Gbit/s NIC/Netzwerkadapter - USB-C/TB3 auf 1GbE RJ45/LAN - Windows, MacOS, Chromebook - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-US1GC30PD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     US1GC30PD
EAN/GTIN:
     0065030867764
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Verbinden Sie sich über den USB-C Port Ihres Laptops mit einem GbE Netzwerk und laden Sie gleichzeitig Ihren Laptop aufJetzt können Sie Ihrem USB-C-fähigen Laptop, Tablet oder Destop-Computer eine kabelgebundene Netzwerkverbindung hinzufügen Dieser ideal für den mobilen Einsatz geeignete USB-C-zu-Ethernet-Adapter wird einfach an Ihren USB-C- oder Thunderbolt 3-Port angeschlossen und bietet dann eine kabelgebundene Netzwerkverbindung. Darüber hinaus können Sie Ihren Laptop während der Arbeit aufladen. Er ist eine großartige Ergänzung für Ihr MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS 12 oder anderes Gerät.Zugang zu zuverlässigen Gigabit-NetzwerkverbindungenErweitern Sie die Funktionalität Ihres Laptop-USB-C-Ports durch eine kabelgebundene Internetverbindung an so gut wie jedem Ort. Der USB-C-Netzwerkadapter wird an Ihren USB-C-Port angeschlossen und bietet eine zuverlässige Gigabit-Ethernet-Verbindung. Er unterstützt die volle Gigabit-Bandbreite über die leistungsstarke USB 3.0-Verbindung (5 Gbit/s) - auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. So können Sie über das Netzwerk schnell auf große Datenmengen zugreifen. Sie können eine Netzwerkverbindung an Standorten herstellen, an denen die Wi-Fi®-Verbindung nicht verfügbar oder zuverlässig ist, wie z. B. Klassenzimmer, Büros oder Hotels.Stromversorgung und Ladefunktion während des ArbeitensDer USB-C-Netzwerkadapter ermöglicht das Aufladen und die Stromversorgung Ihres Laptops beim Arbeiten. Der Adapter unterstützt Power Delivery 2.0, sodass Sie sowohl Ihren Laptop als auch den Netzwerkadapter über den USB-C-Netzadapter Ihres Laptops mit Strom versorgen können, anstatt mehrere Netzadapter mit sich herumzutragen. Hinweis: Der USB-C-Stromadapter Ihres Laptops muss USB Power Delivery 2.0 unterstützen.Kompakt und leicht für perfekte MobilitätDieser USB-C-Gigabit-Netzwerkadapter ist kompakt und tragbar und so ideal als Desktop-Netzwerkadapter oder Laptopzubehör geeignet. Er wird direkt über den USB-port mit Strom versorgt und kann so unterwegs einfach angeschlossen werden.Native Treiberunterstützung vereinfacht die InstallationDieser Gigabit-Ethernet-(GbE-)Netzwerkadapter bietet eine zuverlässige Netzwerkverbindung, ohne dass Sie Treiber installieren müssen. Er ist sofort betriebsbereit - der Chipsatz des Netzwerkadapters bietet native Treiber-Unterstützung und gewährleistet eine schnelle Einrichtung. Stecken Sie den Adapter einfach in den USB-C-Port an Ihrem Laptop und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her.Die US1GC30PD wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosen technischen Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
147 mm
Verpackungstiefe:
174 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
113 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
333 mm
Höhe des Versandkartons:
319 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Realtek RTL8153
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Zertifizierung:
CE, FCC
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schnellstartübersicht:
Ja
Stromversorgung:
60 W
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
40 mm
Tiefe:
62.5 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
34 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.