Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Ethernet Adapter mit 3 Port USB 3.0 Hub und Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf Ethernet Adapter mit 3 Port USB 3.0 Hub und Stromversorgung
StarTech.com USB-C auf Ethernet Adapter mit 3 Port USB 3.0 Hub und Stromversorgung
StarTech.com USB-C auf Ethernet Adapter mit 3 Port USB 3.0 Hub und Stromversorgung
StarTech.com USB-C auf Ethernet Adapter mit 3 Port USB 3.0 Hub und Stromversorgung
StarTech.com USB-C auf Ethernet Adapter mit 3 Port USB 3.0 Hub und Stromversorgung
StarTech.com USB-C auf Ethernet Adapter mit 3 Port USB 3.0 Hub und Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     C1880-US1GC303APD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     US1GC303APD
EAN/GTIN:
     0065030869973
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Verbinden Sie zu einem GbE Netzwerk und fügen Sie drei USB Typ-A Anschlüsse hinzu und über PD laden Sie ihren Laptop durch den USB-C PortFügen Sie Ihrem USB-C-fähigen Laptop, Tablet oder Desktop-Computer leistungsstarke Konnektivität hinzu. Dieser USB-C-zu-Ethernet-Adapter ist ideal für mobile Anwendungen geeignet. Er lässt sich an Ihren USB-C- oder Thunderbolt™ 3-Port anschließen und bietet kabelgebundenen Netzwerkzugriff sowie drei USB 3.0 Type-A-Ports, um Ihre Peripheriegeräte anzuschließen. Darüber hinaus können Sie Ihren Laptop während der Arbeit aufladen. Er ist eine großartige Ergänzung für Ihr MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS 12 oder anderes Gerät.Zugang zu zuverlässigen Gigabit-NetzwerkverbindungenGreifen Sie so gut wie überall auf kabelgebundene Internetverbindungen zu. Der USB-C-Netzwerkadapter bietet einen Ethernet-Port mit voller Unterstützung der Gigabit-Bandbreite über die leistungsstarke USB 3.0-Verbindung (5 Gbit/s) - auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Sie können eine Netzwerkverbindung an Standorten, an denen die Wi-Fi®-Verbindung nicht verfügbar oder zuverlässig ist und schnell in Gigabit-Geschwindigkeit über das Netzwerk auf große Dateien zugreifen.Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem 3-Port USB-HubEinige USB Type-C-Laptops, -Tablets und Computer bieten nur einen Port für externe Verbindungen und schränken so die Zahl der Peripheriegeräte ein, die Sie verwenden können. Dieser USB-C-Ethernet-Adapter bietet einen integrierten Hub mit drei USB Type-A-Ports, sodass Sie weitere Geräte wie z. B. eine USB-Maus oder ein FLash-Laufwerk anschließen können. Sie können die Anzahl Ihrer USB-Ports erweitern, um Ihre Produktivität zu steigern.Profitieren Sie von einfacher MobilitätDieser USB-C-Netzwerkadapter und -Hub in Reisegröße mit eigener Stromversorgung kann einfach in Ihrer Laptoptasche transportiert werden, sodass Sie keinen separaten Gigabit-Ethernet-Adapter und USB-C-zu-USB-A-Hub benötigen. Er ist ideal für den mobilen Einsatz geeignet, bietet Ihnen kabelgebundene Netzwerkkonnektivität für unterwegs und Anschlüsse für zusätzliche USB-Peripheriegeräte. Außerdem haben Sie dank des integrierten USB-Type-C-Kabels immer eines zur Hand, wenn Sie es benötigen.Stromversorgung und Ladefunktion während des ArbeitensMit dem USB-C-Netzwerkadapter können Sie Ihren Laptop gleichzeitig mit Strom versorgen, aufladen und den Hub betreiben. Der Adapter unterstützt Power Delivery 2.0, sodass Sie sowohl Ihren Laptop als auch den Netzwerkadapter über den USB-C-Netzadapter Ihres Laptops mit Strom versorgen können, anstatt mehrere Netzadapter mit sich herumzutragen. Hinweis: Der USB-C-Stromadapter Ihres Laptops muss USB Power Delivery 2.0 unterstützen.Einfache InstallationSchnelle Einrichtung und Inbetriebnahme Stecken Sie den Adapter einfach in den USB Typ-C™ Port an Ihrem Laptop und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her. Er wird beim Anschließen automatisch installiert und von zahlreichen Betriebssystemen wie Windows®, macOS, Linux® und Chrome OS™ unterstützt.Die US1GC303APD wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosen technischen Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
123 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
VIA/VLI - VL100, VIA/VLI - VL813, Realtek - RTL8153
Zertifizierung:
CE, FCC
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schnellstartübersicht:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
UASP-Unterstützung:
Ja
Stromversorgung:
60 W
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
4
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse:
3
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
41 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
44.9 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
VLAN-Tagging:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.