Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M.2 NVMe Tray/Laufwerkseischub für PCIe M.2 NVMe Wechselrahmen, Hot-Swap Laufwerksschublade, M2 SSD NVMe Adapter, für M2-REMOVABLE-PCIE-N1 und 2M2-REMOVABLE-PCIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M.2 NVMe Tray/Laufwerkseischub für PCIe M.2 NVMe Wechselrahmen, Hot-Swap Laufwerksschublade, M2 SSD NVMe Adapter, für M2-REMOVABLE-PCIE-N1 und 2M2-REMOVABLE-PCIE
StarTech.com M.2 NVMe Tray/Laufwerkseischub für PCIe M.2 NVMe Wechselrahmen, Hot-Swap Laufwerksschublade, M2 SSD NVMe Adapter, für M2-REMOVABLE-PCIE-N1 und 2M2-REMOVABLE-PCIE
StarTech.com M.2 NVMe Tray/Laufwerkseischub für PCIe M.2 NVMe Wechselrahmen, Hot-Swap Laufwerksschublade, M2 SSD NVMe Adapter, für M2-REMOVABLE-PCIE-N1 und 2M2-REMOVABLE-PCIE
StarTech.com M.2 NVMe Tray/Laufwerkseischub für PCIe M.2 NVMe Wechselrahmen, Hot-Swap Laufwerksschublade, M2 SSD NVMe Adapter, für M2-REMOVABLE-PCIE-N1 und 2M2-REMOVABLE-PCIE
StarTech.com M.2 NVMe Tray/Laufwerkseischub für PCIe M.2 NVMe Wechselrahmen, Hot-Swap Laufwerksschublade, M2 SSD NVMe Adapter, für M2-REMOVABLE-PCIE-N1 und 2M2-REMOVABLE-PCIE
StarTech.com M.2 NVMe Tray/Laufwerkseischub für PCIe M.2 NVMe Wechselrahmen, Hot-Swap Laufwerksschublade, M2 SSD NVMe Adapter, für M2-REMOVABLE-PCIE-N1 und 2M2-REMOVABLE-PCIE
StarTech.com M.2 NVMe Tray/Laufwerkseischub für PCIe M.2 NVMe Wechselrahmen, Hot-Swap Laufwerksschublade, M2 SSD NVMe Adapter, für M2-REMOVABLE-PCIE-N1 und 2M2-REMOVABLE-PCIE
StarTech.com M.2 NVMe Tray/Laufwerkseischub für PCIe M.2 NVMe Wechselrahmen, Hot-Swap Laufwerksschublade, M2 SSD NVMe Adapter, für M2-REMOVABLE-PCIE-N1 und 2M2-REMOVABLE-PCIE
StarTech.com M.2 NVMe Tray/Laufwerkseischub für PCIe M.2 NVMe Wechselrahmen, Hot-Swap Laufwerksschublade, M2 SSD NVMe Adapter, für M2-REMOVABLE-PCIE-N1 und 2M2-REMOVABLE-PCIE
Artikel-Nr.:
     C1880-TR-M2-REMOVABLE-PCIE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TR-M2-REMOVABLE-PCIE
EAN/GTIN:
     0065030900393
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Ein zusätzlicher Laufwerkseinschub zum Hinzufügen und/oder Austauschen eines 2230, 2242, 2260 oder 2280 M-Key NVMe M.2 SSDEin Ersatzlaufwerkseinschub für M2-REMOVABLE-PCIE-N1 oder 2M2-REMOVABLE-PCIE, um ein kompatibles Laufwerk hinzuzufügen oder auszutauschen. Der Laufwerkseinschub kann M-Key M.2 NVMe-SSDs in den Größen 2230, 2242, 2260 und 2280 aufnehmen.Werkzeuglose InstallationInstallieren Sie ein M.2-Laufwerk in den Laufwerkseinschub, ohne dass Sie Werkzeuge benötigen. Die Laufwerkschublade verfügt über eine Betriebs-/Aktivitäts-LED-Anzeige zur Überwachung des Laufwerkstatus. Ein Verriegelungsmechanismus mit optionalem Schloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten) verhindert den Diebstahl geschäftskritischer Datenspeichergeräte.Optimale LeistungDer Tray ist mit Wärmeleitpads ausgestattet, die die Wärmeableitung unterstützen und so eine optimale und zuverlässige Leistung gewährleisten und gleichzeitig eine mögliche thermische Drosselung reduzieren. Schwingungsdämpfende Federn an der Laufwerksablage verringern die Stöße während der Installation und verbessern die Gesamtstabilität und Langlebigkeit des Laufwerks.Hot-Swap-fähigBei Verwendung mit Produkten aus der PCIe-Erweiterungsproduktserie bietet sie Flexibilität und Komfort bei der Verwaltung mehrerer M.2-Laufwerke. Die Unterstützung von NVMe PCIe Hot Swap ist abhängig vom Motherboard. Erkundigen Sie sich beim Hersteller des Motherboards nach der Hot-Swap-Unterstützung und nach Anweisungen zur Aktivierung dieser Funktion.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
79.2 g
Typ:
Speicherlaufwerkbehälter
Anzahl der unterstützten SSDs:
1
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor:
M.2
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Hot-Swap:
Ja
Datenübertragungsrate:
64 Gbit/s
LED-Anzeigen:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Breite:
34 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
36 g
Breite des Versandkartons:
485 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern:
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.