Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, USB Stick und SATA HDD/SSD Disk Kloner und Löscher, LCD Bildschirm, TAA konform, OS unabhängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, USB Stick und SATA HDD/SSD Disk Kloner und Löscher, LCD Bildschirm, TAA konform, OS unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, USB Stick und SATA HDD/SSD Disk Kloner und Löscher, LCD Bildschirm, TAA konform, OS unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, USB Stick und SATA HDD/SSD Disk Kloner und Löscher, LCD Bildschirm, TAA konform, OS unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, USB Stick und SATA HDD/SSD Disk Kloner und Löscher, LCD Bildschirm, TAA konform, OS unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, USB Stick und SATA HDD/SSD Disk Kloner und Löscher, LCD Bildschirm, TAA konform, OS unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, USB Stick und SATA HDD/SSD Disk Kloner und Löscher, LCD Bildschirm, TAA konform, OS unabhängig
Artikel-Nr.:
     C1880-SU2DUPERA11
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SU2DUPERA11
EAN/GTIN:
     0065030865005
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
universal docking station
docking station
Kopieren oder Löschen eines USB Sticks oder einer SATA SSD/HDD, mit 1:1 und schnittstellenübergreifender KlonfunktionDieser vielseitige Laufwerks-Duplizierer und -Löscher ermöglicht Ihnen das Klonen und Löschen von sowohl USB-basierten Speichergeräten als auch 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-SSDs und -HDDs auch ohne Anschluss an einen Computer. Mit sowohl 1:1 als auch schnittstellenübergreifender Duplizierung eignet sich dieses vielseitige Gerät ideal für IT-Profis und Systemadministratoren und unterstützt Sie bei der effizienteren Verwaltung Ihrer Dateien und Daten.1:1 oder schnittstellenübergreifende Duplizierung von SATA- oder USB-LaufwerkenAls Laufwerks-Cloner ermöglicht Ihnen das Gerät das einfache Kopieren von SATA- und USB-Laufwerken auch ohne Anschluss an einen Computer. Sie können damit sowohl 1:1 (von SATA auf SATA oder USB auf USB) als auch schnittstellenübergreifende Duplikate von SATA auf USB oder USB auf SATA erstellen. Der Laufwerks-Cloner bietet vier Duplizierungsmodi: Schnelles Kopieren, Alle Partitionen, Kopieren nach Sektoren (gesamtes Laufwerk) mit Geschwindigkeiten von bis zu 6,6 GBit/min und Prozentsatz Kopieren.Mehrere LöschmodiLöschen Sie SATA- oder USB-Laufwerke einfach und ohne einen Hostcomputer. Als Laufwerks-Löscher bietet Ihnen der SU2DUPERA11 sechs Löschmodi: Schnelles Löschen, Überschreiben (1 Durchgang) (vollständige Löschung), Überschreiben (3 Durchgänge) (DoD), Überschreiben und Vergleichen (3 Durchgänge), Sicheres Löschen und Überschreiben (7 Durchgänge). Sie können ein einzelnes SATA- oder USB-Laufwerk oder zwei Laufwerke gleichzeitig löschen.Entwickelt für BenutzerfreundlichkeitDer Laufwerks-Duplizierer und -Löscher hat eine kompakte und leichte Bauform und bietet benutzerfreundlichen Eigenschaften. Die komfortable tastengesteuerte Menüführung und das LCD-Display, das sowohl den aktiven Duplizier- oder Löschmodus als auch den aktuellen Status des Tasks anzeigt, garantieren seinen schnellen und effizienten Betrieb.Der SU2DUPERA11 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
60 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsstrom:
1.4 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
5 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
HDD Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Breite des Versandkartons:
395 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Zertifizierung:
CE, FCC
Produkttyp:
HDD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien:
2 Kopien
Duplizierende Operationsmodelle:
Kopieren, Löschen
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Transferrate:
6.6 GB/min
Chipsatz:
Xlinx - Spartan-6
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Display:
LCD
Paketgewicht:
1900 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
185 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl an enthaltenen Pads:
2
Verpackungstiefe:
265 mm
Abmessungen (BxTxH):
90 x 135 x 29 mm
Gewicht:
462 g
Weitere Suchbegriffe: startech docking station
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,84*
€ 723,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,31*
€ 715,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,86*
€ 699,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,61*
€ 686,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,08*
€ 649,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.