Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...
StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...
StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...
StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...
StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...
StarTech.com TV-Wagen - Heavy Duty Fernsehständer mit Rollen für 60-100 Zoll-Displays (100kg) - Höhenverstellbarer, rollender Flachbildschirm-Bodenständer - Universal-Fernsehhal...
Artikel-Nr.:
     C1880-STNDMTV100
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STNDMTV100
EAN/GTIN:
     0065030888004
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Mobiler TV-Wagen | Präsentationswagen mit Multimedia-Regal | Für 60 bis 100 Zoll DisplaysDieser mobile TV-Ständer ermöglicht es Ihnen, ein mobiles Medien-Center zu erstellen, das es Ihnen erleichtert, Ihre AV-Geräte zwischen verschiedenen Klassenzimmern, in Büros oder Lernumgebungen zu transportieren. Damit der mobile Wagen stabiler und sicherer ist, wurde er mit einem großen 1,22 m x 0,71 m Standfuß konstruiert, sodass Sie große Bildschirme mit 60 Zoll bis 100 Zoll und einem Gewicht von bis zu 100 kg anbringen können.Vollständig an Ihre jeweilige Einrichtung anpassbarDer mobile TV-Ständer mit Halterung passt sich an die jeweilige Einrichtung in Ihrem Büro an. Gemessen von der Mitte des Fernsehers zum Boden können Sie Ihren Bildschirm auf einer Höhe von 1,2 m bis 1,68 m anpassen. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Anpassungsanzeigen können Sie genaue Anpassungen für die ideale Sichthöhe vornehmen. Zusätzlich wird die Montage durch die Höhenanpassungsanzeigen erleichtert und Sie können durch sie die bevorzugte Höhe für bestimmte Umgebungen vermerken. Sie können auch den Blickwinkel zur perfekten Anpassung an die Umgebung und zur Reduzierung der Blendwirkung auch um +5/-10 Grad neigen.Lagerung Ihrer AV-GeräteFür eine größere Mobilität und Anpassbarkeit bietet dieser universelle mobile Wagen zwei separat anpassbare Geräteregale (Webcam-Regal und Geräte-Regal), die jeweils eine Tragkraft von bis zu 5 kg haben. Das Webcam-Regal kann bis zu 2,37 m angehoben werden, wohingegen das Geräte-Regal bis zu 0,90 m vom Boden angehoben werden kann.Robuste KonstruktionDurch die robuste Konstruktion des strapazierfähigen TV-Ständers eignet er sich ideal für gewerbliche Anwendungen, Umgebungen mit mehreren Benutzern und häufige Standortwechsel der Geräte. Die integrierte Kabelführung hält Ihre Kabel sauber geordnet und außer Sichtweite.Das Modell STNDMTV100 wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
1310 mm
Höhe des Versandkartons:
180 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Stahl
Anzahl enthaltener Regale:
2
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
4
Distanzstück enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
16
Montageblöcke enthalten:
Ja
Anzahl der Montagehalterungen:
3
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Schraubenmuttern:
47
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel:
1
Sechskantschlüssel enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Sechskantschlüssel:
1
Montageplatte enthalten:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewicht:
34600 g
Verpackungsbreite:
1310 mm
Verpackungstiefe:
810 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
39200 g
Höchstgewichtskapazität:
100 kg
Maximale Bildschirmgröße:
100 "
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
1000 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße:
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 300,600 x 400,800 x 400,800 x 600,1000 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
1200 - 1700 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-10 - 5 °
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,77*
€ 573,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,64*
€ 569,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,91*
€ 552,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,34*
€ 535,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,27*
€ 494,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.