Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SPDIF Digital Koaxial und Toslink (Optisch) auf Stereo RCA Audio Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SPDIF Digital Koaxial und Toslink (Optisch) auf Stereo RCA Audio Konverter
StarTech.com SPDIF Digital Koaxial und Toslink (Optisch) auf Stereo RCA Audio Konverter
StarTech.com SPDIF Digital Koaxial und Toslink (Optisch) auf Stereo RCA Audio Konverter
StarTech.com SPDIF Digital Koaxial und Toslink (Optisch) auf Stereo RCA Audio Konverter
StarTech.com SPDIF Digital Koaxial und Toslink (Optisch) auf Stereo RCA Audio Konverter
Artikel-Nr.:
     C1880-SPDIF2AA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SPDIF2AA
EAN/GTIN:
     5052584153110
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
Video Converter
Video Konverter
Konvertieren Sie ein Digital-Coax- oder Toslink-Signal in ein Stereo RCA Audiosignal

Mit dem Toslink/Optical-SPDIF-auf-RCA-Audio-Konverter SPDIF2AA können Sie ein 2-Kanal-Digital-Koaxial- oder Toslink/Optical SPDIF-Eingangssignal in ein RCA-Analog-Stereo-Ausgangssignal konvertieren.

Dieser RCA-auf-Digital-Audiokonverter ist für private und professionelle Audioanwendungen perfekt geeignet, spart dank separatem SPDIF-auf-RCA-Audio-Konverter die Kosten für die Aufrüstung von Geräten für kompatible Verbindungen und bietet separate Digital-Koaxial- und Toslink-Eingänge für duale Konvertierung. Das kompakte Design ist hervorragend für die Installation an praktisch jedem Ort unabhängig von Platzbeschränkungen geeignet und bietet trotzdem ein verlustfreies Audiosignal. Der Digital-Koaxial- oder Toslink-auf-RCA-Konverter unterstützt außerdem Plug and Play-Installation und reduziert so Zeitaufwand und Mühe.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Unterstützung für Digital-Koaxial- oder Toslink-auf-RCA-Konvertierung bietet Vielseitigkeit und spart die Kosten für die Aufrüstung von Hardware, die anderenfalls für Kompatibiltiät erforderlich wäre.
- Dank des kompakten Formfaktors ist das Gerät leicht zu transportieren und passt an nahezu jedem Installationsort.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE, FCC
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
58 mm
Paketgewicht:
368 g
Breite:
42 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
72 g
Digital-Audio-Optical-In:
1
Digital Audio-Eingang (koaxial):
1
Abtastraten:
32, 44.1, 48, 96 KHz
Arbeitsspannung:
5 V
Externes Netzteil:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
0.5 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Warentarifnummer (HS):
85176990
Audio (L,R) Out:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.