Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M.2-SSD-Gehäuse für M.2-SATA-Laufwerke - USB 3.1 (10 Gbit / s) - USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M.2-SSD-Gehäuse für M.2-SATA-Laufwerke - USB 3.1 (10 Gbit / s) - USB-C
StarTech.com M.2-SSD-Gehäuse für M.2-SATA-Laufwerke - USB 3.1 (10 Gbit / s) - USB-C
StarTech.com M.2-SSD-Gehäuse für M.2-SATA-Laufwerke - USB 3.1 (10 Gbit / s) - USB-C
StarTech.com M.2-SSD-Gehäuse für M.2-SATA-Laufwerke - USB 3.1 (10 Gbit / s) - USB-C
Artikel-Nr.:
     C1880-SM21BMU31CI3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SM21BMU31CI3
EAN/GTIN:
     0065030865029
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Tragbarer M.2 SATA auf USB Adapter | Integriertes USB-C-Kabel

Mit diesem SATA M.2 SSD-Gehäuse können Sie Ihren USB-C-Laptop, Ihr Tablet oder Ihren Desktop-Computer um einen leistungsstarken externen Datenspeicher erweitern. Es ermöglicht die Nutzung Ihres SATA M.2-Laufwerks als ultraschnelle externe Speicherlösung über eine USB 3.1 Gen 2-Verbindung. Ideal geeignet für Ihr MacBook, Dell XPS, Chromebook Pixel oder ein anderes USB Type-C-USB-Gerät.

Leicht tragbar

Der kompakte M.2 SATA-USB-Adapter ist tragbar und bietet Ihnen schnellen Zugriff auf Ihre Daten, wo auch immer Sie sind. Dank des integrierten USB-C-Kabels (15,2 cm) sind Sie immer bereit, Ihr Gerät anzuschließen, ohne ein Kabel mitnehmen zu müssen.

Langlebiges Aluminium-Design

Das robuste Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff schützt Ihre M.2 SATA-SSD und verfügt über eine integrierte Belüftung, die die Wärmeableitung verbessert, um eine geeignete Betriebstemperatur Ihres Laufwerks zu gewährleisten.

Verwenden Sie Ihr M.2 SATA-Laufwerk für externen Speicher

Verwenden Sie Ihr M.2 SATA-Laufwerk ganz einfach als externen Datenspeicher. Dieses M.2 NGFF-SSD-Gehäuse bietet eine einfache Verbindung zu Ihrer M.2 SATA-SSD über USB 3.1 Gen 2. Sie können Dateien schnell und ohne Engpässe übertragen, indem Sie eine SATA M.2-SSD als externes Laufwerk verwenden.

Umfassende Kompatibilität

Das Gehäuse unterstützt gängige M.2 SATA-SSDs und mehrere Laufwerkslängen, einschließlich: 42 mm (2242), 60 mm (2260) und 80 mm (2280). Das USB-zu-M.2-SATA-Gehäuse funktioniert mit USB-C-Hostgeräten und ist auch mit Thunderbolt 3 USB-C-Anschlüssen kompatibel.

Das Modell SM21BMU31CI3 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Verwandeln Sie Ihr SATA M.2-SSD in einen externen Speicher für Ihren USB-C-Laptop, Ihr Tablet oder Ihren Desktop-Computer
- Ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenverbindung für M.2 SATA-Laufwerke
- Kompaktes Design aus massivem Aluminium (11 cm x 5 cm x 1,4 cm) mit Belüftung und umflochtenem Kabel
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
95 g
Kabellänge:
0.145 m
Verpackungsbreite:
168 mm
Verpackungstiefe:
98 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
110 g
Energiequelle:
USB
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubendreher enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produkttyp:
SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
REACH, CE, FCC
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Chipsatz:
JMicron - JMS580
UASP-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Plug:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Integriertes USB-Kabel:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.