Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 10 m
StarTech.com MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 10 m
StarTech.com MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 10 m
Artikel-Nr.:
     C1880-SFP10GAC10M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP10GAC10M
EAN/GTIN:
     0065030875257
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel aktiv | lebenslange GarantieDas SFP10GAC10M ist ein MSA-konformes SFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Arbeit bei 10G-Netzwerkimplementierungen entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es bietet eine zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Kupferkabel, was eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln darstellt.Dieses aktive Twinax-Kabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Das Kabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.Dieses SFP+-Kupferkabel ist 10 Meter lang, wurde für Hochgeschwindigkeitsverbindungen entwickelt und eignet sich ideal für Anwendungen über mittlere Entfernungen, z. B. für Netzwerkswitch- oder Serververbindungen zwischen Racks.StarTech.com SFP-KabelAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktanschlusskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
255 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Höhe des Versandkartons:
295 mm
Gewicht:
350 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Verpackungshöhe:
6 mm
Paketgewicht:
350 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
10 m
Anschluss 1:
SFP+
Anschluss 2:
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.