Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Abschließbarer Tablet Ständer für iPad - Tisch- oder wandmontierbar - Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Abschließbarer Tablet Ständer für iPad - Tisch- oder wandmontierbar - Stahl
StarTech.com Abschließbarer Tablet Ständer für iPad - Tisch- oder wandmontierbar - Stahl
StarTech.com Abschließbarer Tablet Ständer für iPad - Tisch- oder wandmontierbar - Stahl
StarTech.com Abschließbarer Tablet Ständer für iPad - Tisch- oder wandmontierbar - Stahl
StarTech.com Abschließbarer Tablet Ständer für iPad - Tisch- oder wandmontierbar - Stahl
StarTech.com Abschließbarer Tablet Ständer für iPad - Tisch- oder wandmontierbar - Stahl
StarTech.com Abschließbarer Tablet Ständer für iPad - Tisch- oder wandmontierbar - Stahl
StarTech.com Abschließbarer Tablet Ständer für iPad - Tisch- oder wandmontierbar - Stahl
Artikel-Nr.:
     C1880-SECTBLTPOS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SECTBLTPOS
EAN/GTIN:
     0065030863742
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Montieren Sie Ihr 9,7-Zoll-iPad auf sichere Weise, um ein elegantes POS-System oder einen interaktiven Marketing-Kiosk zu schaffen

Nun können Sie ganz sicher Ihr Tablet in einem verschlossenen Gehäuse unterbringen und an einem Tisch, Schreibtisch oder an einer Wand montieren. Dieser gesicherte Tablet-Halter für iPad ist die perfekte Lösung zur Nutzung Ihres Tablets als interaktiven Marketing-Kiosk, Bildungshilfe, Produktdisplay oder für verschiedene andere Anwendungen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Wandeln Sie Ihr Tablet in ein interaktives Marketing-Tool oder POS-System

Stellen Sie sich nur all die Möglichkeiten vor, die ein standfestes Tablet Ihrem Unternehmen bietet. Begrüßen Sie Kunden mit hilfreichen Informationen. Verbinden Sie Kunden mit Ihrer eigenen App, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Oder verwenden Sie das Tablet als elegantes POS-System.

Das attraktive Metallgehäuse bietet ein beeindruckendes Display, um Ihre eigenen Apps oder neue Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. Die Home-Taste ist abgedeckt, sodass Sie Benutzern spezifische Informationen oder Apps zugänglich machen können und doch verhindern, dass sie das Tablet anderweitig verwenden.

Sorgen Sie für die Sicherheit des Tablets

An der Wand oder dem Schreibtisch sorgt das sichere Gehäuse für ein interaktives Benutzererlebnis, während es Ihr Tablet schützt. Schieben Sie das iPad einfach in das Stahlgehäuse, um es vor Verlust oder Beschädigung zu schützen. Der Halter unterstützt Apple iPad und iPad Air mit einer Bildschirmgröße von 9,7 Zoll. Die Sperre schützt mit einem sicheren Sperrmechanismus vor Diebstahl. Während das Tablet verwendet wird, können Sie sicher sein, dass es sicher in seinem Gehäuse sitzt.

Sie können Ihr Tablet ganz einfach aufladen. Ihr iPad-Kabel wird einfach durch ein Loch an der Unterseite des Tablet-Ständers geführt.

Strapazierfähige Bauweise und einfache Konfiguration

Dank der robusten, massiven Stahlbauweise bietet der Tablet-Halter maximale Strapazierfähigkeit, Schutz und Stabilität. Es wird ganz einfach am Schreibtisch oder an der Wand montiert und bietet Sicherheit und eine komfortable Blickposition und kann dank des verschließbaren Gehäuses für einfache Verstellung direkt auf einem VESA-kompatiblen Monitorhalter montiert werden.

Der SECTBLTPOS wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Montieren Sie sicher Ihr 9,7-Zoll-iPad
- Kassen-Tablet-Ständer mit Sperre
- Laden Sie Ihr Tablet ganz einfach auf, indem Sie Ihre iPad-Kabel durch ein Loch an der Unterseite des Ständers führen
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
9.7 "
Kompatibilität:
9.7" iPad
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Maximale unterstützte Tablett-Dicke:
13 mm
Schloss Art:
Schlüssel
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Befestigungswinkel enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel:
2 Stück(e)
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
7
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
5
Anzahl an enthaltenen Pads:
20
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
346 mm
Verpackungstiefe:
233 mm
Verpackungshöhe:
166 mm
Paketgewicht:
2368 g
Breite:
312 mm
Höhe:
200.5 mm
Gewicht:
1100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.