Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
Artikel-Nr.:
     C1880-SDOCK2U33
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCK2U33
EAN/GTIN:
     734911129368
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
universal docking station
docking station
Docken Sie zwei 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA III-SSDs/HDDs über USB 3.0 mit UASP

Mit der Dualen 2,5-Zoll-SATA-Festplatten-Dockingstation SDOCK2U33 können Sie Laufwerke über einen einzigen USB-Port gleichzeitig an Ihr Desktop oder Laptop anschließen und wechseln.

Diese Festplatten-Dockingstation ist mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) ausgestattet und ermöglicht es, die schnellsten Laufwerktechnologien wie SATA III (6 Gbit/s), Solid State Drives (SSD) und Hybrid-Laufwerke, in Verbindung mit UASP-fähigem Host-Controller mit bis zu 70% höherer Geschwindigkeit als herkömmliches USB 3.0 optimal zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen.

Das Festplattendock verfügt über unabhängige Stromtasten für jedes einzelne Laufwerk, sodass jedes Festplattenlaufwerk separat betrieben werden kann. So haben Sie die Möglichkeit, ein Laufwerk per Hot-Swap auszutauschen, während Daten übertragen werden, und auf diese Weise Zeit zu sparen.

Mit einem zusätzlichen SAT2IDEADP" text="SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll- IDE-Festplatte in einer SATA-Festplatten-Dockingstation einsetzen.

Das SDOCK2U33 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP

UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. In Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung von erforderlichen Prozessorressourcen.

Testergebnisse wurden mit einem Intel Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

The StarTech.com Advantage

- Sparen Sie Zeit mit bis zu 70% schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Host mit UASP-Unterstützung
- Problemloser Betrieb mit unabhängiger Laufwerkstromversorgung für ununterbrochene Datenübertragungen bei Hot-Swap-Wechsel des anderen Laufwerks
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
207 mm
Höhe des Versandkartons:
464 mm
Breite:
132 mm
Tiefe:
148 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
513 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Speichermedien Typ:
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
Max. Speicherkapazität:
8 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Steckertypen enthalten:
EU, NA, UK
Max. Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Plug:
Ja
Anzahl der Verbindungszyklen:
15000
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
30000 h
UASP-Unterstützung:
Ja
Chipsatz:
VIA/VLI – VL812, ASMedia ASM1053E
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.3 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Verpackungsbreite:
189 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
212 mm
Paketgewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: startech docking station
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.