Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
StarTech.com 1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATA III (6 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, DB9 Druckeranschluss, TAA konform
Artikel-Nr.:
     C1880-SDOCK1EU3P2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCK1EU3P2
EAN/GTIN:
     0065030866835
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Internes SSD
Internes Solid State Drive
1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, 4Kn, USB 3.0 auf SATAMit diesem Festplatten-Löscher können Sie ein SATA-Solid-State-Laufwerk (SSD) oder Festplatte (HDD) löschen, ohne eine Verbindung zu einem Host-Computer herstellen zu müssen. Dieser ist kompatibel mit 2,5- und 3,5-Zoll-Festplatten und unterstützt SATA I, II und III sowie Laufwerke mit großer Kapazität, einschließlich 4Kn-Festplatten.Festplatten mit Gewissheit bereinigenDiesen Löscher können Sie beruhigt verwenden, wiederverwenden oder eine Festplatte damit aufsetzen. Es verbleiben keine Daten auf der Festplatte, und können nicht mit Datenwiederherstellungs Software wieder verfügbar gemacht werden.Der SSD- und HDD-Löscher unterstützt neun Löschmodi zur Unterstützung einer Vielzahl von Sicherheitsanforderungen, einschließlich:• Schnelles Löschen• Überschreiben mit einem oder mehreren Durchgängen• Benutzerdefiniertes Löschen• Sicheres Löschen• Erweitertes Sicheres LöschenDer Löscher stellt sicher, dass Daten gelöscht werden (ein sicheres Löschen), was von Regierungsbehörden und Organisationen verlangt wird, die strenge Richtlinien zum Löschen von Daten haben. Das Löschen ist eine sehr sichere Methode zum Löschen von Daten von Ihrem Speichergerät, die dem vom National Institute of Standards and Technology festgelegten Medienhygienestandard NIST 800-88 Rev. 1 entsprichtLöschstatus und Protokolle überwachenDer Festplatten-Löscher kann eine Verbindung zu einem seriellen RS232-Drucker herstellen, um eine Aufzeichnung des Löschvorgangs zu drucken. Der Beleg beinhaltet die Uhrzeit und das Datum der Löschung sowie den verwendeten Löschmodus.Mit dem LCD können Sie auch die Leistung und den Abschluss des Löschvorgangs überwachen.Daten vor dem Löschen der Festplatte sichernDer Löscher kann als SATA-Dock verwendet werden, wenn er an einen Computer angeschlossen ist, der USB 3.0 unterstützt. Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s werden unterstützt.Als Dock kann es:• Festplatten sichern• Festplatten überprüfen• Daten auf eine Festplatte übertragenDer SDOCK1EU3P2 ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
60 W
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
Eingangsstrom:
1.4 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
5 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Steckertypen enthalten:
AU, EU, JP, NA, UK
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
Breite des Versandkartons:
395 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 65 °C
Zertifizierung:
CE, FCC
Produkttyp:
HDD/SSD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien:
1 Kopien
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Duplizierende Operationsmodelle:
Löschen
USB-Stecker:
USB Typ-B
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
10 TB
Übertragungsrate:
5000 MB/s
Chipsatz:
Xilinx - Spartan-6
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Display:
LCD
Paketgewicht:
2100 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungslänge:
372 mm
Verpackungsbreite:
183 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungstiefe:
372 mm
Abmessungen (BxTxH):
123 x 140 x 70 mm
Gewicht:
656 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.