Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke
StarTech.com Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke
StarTech.com Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke
StarTech.com Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke
StarTech.com Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke
StarTech.com Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke
StarTech.com Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke
Artikel-Nr.:
     C1880-SATSASBP125
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATSASBP125
EAN/GTIN:
     5054629744345
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
Es ist nun ganz einfach, die Speicherkapazität von Server oder PC zu erhöhen und dabei die Datenintegrität zu schützen. Dank dieses mobilen Ein-Schacht-Rack-Backplane können Sie ein 2,5-Zoll-SAS oder SATA HDD oder SSD in einen externen 3,5-Zoll-Erweiterungsschacht Ihres Desktop-PCs oder Servers installieren und ganz einfach wieder entfernen. Es ist hervorragend für Systemintegratoren und Administratoren geeignet, die nach flexibler Verwaltung der Datenspeicherung suchen.

Einfache Kompatibilität
Das Backplane bietet eine einfache, praktische Möglichkeit zum Installieren und Wechseln von Laufwerken zwischen Desktopcomputern oder Servern. Es unterstützt sowohl SAS als auch SATA 2,5-Zoll-Laufwerke mit einer Höhe von 5 bis 15 mm. Um die Leistung von Festplatten zu optimieren, unterstützt das mobile Rack SAS II und SATA III für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s in Verbindung mit einem kompatiblen Controller.

Das Backplane kann entweder vertikal oder horizontal montiert werden, um einen fehlerfreien Einschub und maximale Kompatibilität mit Servern oder Desktopcomputern zu gewährleisten. Sie können den entnehmbaren Stahleinschub verriegeln, sodass eine höhere Stufe des Laufwerksschutzes gewährleistet ist. Der kratzfeste SATA (NSS)-Stecker bietet eine hohe Einschubzahl von über 50.000, sodass langfristige Leistung von sowohl Laufwerk als auch Schacht gewährleistet ist.

Praktische, austauschbare Laufwerkseinschübe
In vielen schnelllebigen Arbeitsumgebungen müssen Laufwerke regelmäßig gewechselt werden. Dank dieses praktischen Backplane können Sie ohne Herunterfahren schnell per Hot Swap zwischen den Systemen wechseln.

Der mitgelieferte Laufwerkseinschub ist austauschbar und sowohl für das Backplane für nur einen Schacht als auch für das 4-Schacht-Backplane (SATSASBP425) geeignet, sodass Sie für einfachen Dateizugriff mit Hot Swap zwischen den Systemen wechseln können.

Belüftete Metallbauweise für Strapazierfähigkeit
Das robuste Metallgehäuse wurde aus hochwertigem Metall gefertigt und bietet zuverlässige Leistung. Die Belüftung sorgt für eine gute Luftzirkulation, um die Wärmeableitung zu unterstützen.

Der kratzfeste SATA (NSS)-Anschluss bietet einen Einsatzwert von über 50.000, sodass eine langlebige Leistung von sowohl Laufwerken als auch Schacht sichergestellt ist.

Das Einzel-Schacht-Backplane SATSASBP125 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Unterstützt eine Vielzahl von 2,5-Zoll-SAS- oder SATA HDD/SSDs von 5 bis 15 mm
- Hochwertiges, belüftetes Metallgehäuse optimiert die Wärmeableitung
- Optimieren Sie die Leistung durch SAS II und SATA III mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
595 g
Größe (Imperial):
3.5 "
Typ:
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
1
Maximaler HDD Speicher:
2000 GB
HDD Größe:
2.5 "
HDD Schnittstelle:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Material:
Aluminium, Stahl
Unterstütze Datenträgerhöhe:
5,9.5,12.5,15 mm
Hot-Swap:
Ja
Geräuschpegel:
20 dB
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Sperrschloss:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Breite:
101 mm
Tiefe:
141 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
440 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 55 °C
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 65 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.