Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
StarTech.com 1:1 Selbständige Festplatten Klonstation und Löscher, SATA HDD/SSD Disk Kloner & Löscher, LCD Bildschirm, TAA Konform, Betriebssystem unabhängig
Artikel-Nr.:
     C1880-SATDUP11
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATDUP11
EAN/GTIN:
     0065030852586
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Klonen oder Löschen von 2;5"/3;5" SATA Laufwerken, ohne Verbindung zu einem Host ComputerMit der eigenständigen Festplatten-Kopierstation/-Löschstation SATDUP11 können Sie 1-zu-1 kopieren oder bis zu 2 SATA-Festplatten gleichzeitig ohne Host-Computer löschen.Mit drei Modi für das eigenständige Kopieren von Laufwerken, einschließlich Nur Daten, Alle Partitionen und Sektor für Sektor, bietet die HDD-Kopierstation Hochleistungskopier-Fähigkeit und wurde für Geschwindigkeiten von bis zu 14 GB pro Minute getestet.Als Festplatten-Löschstation kann die SATDUP11 zwei Laufwerke gleichzeitig löschen. Dabei stehen verschiedene Modi zur Verfügung; einschließlich Quick Erase, Secure Erase und Single-Pass-/Three-Pass Hard Drive Overwrite (DoD). Durch 3-maliges Löschen der Festplatte wird dabei sichergestellt, dass die Daten vollständig gelöscht werden.Die SATDUP11 ist mit integriertem LCD-Display und Unterstützung für 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA I/II/III-Festplatten (HDD) und Solid State Drives (SSD) eine benutzerfreundliche All-in-One-Lösung für jede Anwendung, für die das Kopieren oder Löschen von Festplatten erforderlich ist.Für zusätzliche Kompatibilität mit verschiedenen Laufwerktypen bei Anwendungen zum Kopieren und schnellen Löschen unterstützt SATDUP11 die Verwendung verschiedener Laufwerkadapter. Die StarTech.com-Adapter auf nachfolgender Liste wurden speziell getestet, um die Kompatibilität mit dieser Laufwerkskopierstation zu gewährleisten.2,5-/3,5-Zoll-IDE-Laufwerke - SAT2IDEADPmSATA-Laufwerke - SAT2MSAT25M.2 (NGFF)-Laufwerke -SAT32M225Die SATDUP11 verfügt über eine hochwertige Aluminiumkonstruktion und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
60 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.4 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
5 A
Steckertypen enthalten:
EU, NA, UK
HDD Kapazität:
4000 GB
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
HDD Schnittstellen:
SATA
Breite des Versandkartons:
521 mm
Höhe des Versandkartons:
403 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Produkttyp:
HDD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien:
1 Kopien
Schnittstelle:
SATA
Duplizierende Operationsmodelle:
Vergleichen, Kopieren, Löschen
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Transferrate:
14 GB/min
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Display:
LCD
Paketgewicht:
1600 g
Verpackungshöhe:
123 mm
Verpackungslänge:
265 mm
Verpackungsbreite:
187 mm
Mitgelieferte Kabel:
SATA
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl an enthaltenen Pads:
2
Verpackungstiefe:
265 mm
Abmessungen (BxTxH):
130 x 80 x 30 mm
Gewicht:
358 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,42*
€ 458,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,22*
€ 454,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,53*
€ 442,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,72*
€ 410,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.