Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Verschlüsseltes externes Festplattengehäuse - Zugriff per Fingerabdruck - Für 2,5-Zoll-SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Verschlüsseltes externes Festplattengehäuse - Zugriff per Fingerabdruck - Für 2,5-Zoll-SATA
StarTech.com Verschlüsseltes externes Festplattengehäuse - Zugriff per Fingerabdruck - Für 2,5-Zoll-SATA
StarTech.com Verschlüsseltes externes Festplattengehäuse - Zugriff per Fingerabdruck - Für 2,5-Zoll-SATA
StarTech.com Verschlüsseltes externes Festplattengehäuse - Zugriff per Fingerabdruck - Für 2,5-Zoll-SATA
StarTech.com Verschlüsseltes externes Festplattengehäuse - Zugriff per Fingerabdruck - Für 2,5-Zoll-SATA
StarTech.com Verschlüsseltes externes Festplattengehäuse - Zugriff per Fingerabdruck - Für 2,5-Zoll-SATA
StarTech.com Verschlüsseltes externes Festplattengehäuse - Zugriff per Fingerabdruck - Für 2,5-Zoll-SATA
StarTech.com Verschlüsseltes externes Festplattengehäuse - Zugriff per Fingerabdruck - Für 2,5-Zoll-SATA
StarTech.com Verschlüsseltes externes Festplattengehäuse - Zugriff per Fingerabdruck - Für 2,5-Zoll-SATA
Artikel-Nr.:
     C1880-S251BMU3FP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S251BMU3FP
EAN/GTIN:
     0065030882644
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Gehäuse für SSD/HDD Festplatten | USB 3.0 | Aluminium

Schützen Sie Ihre sensiblen Daten mit diesem verschlüsselten Festplattengehäuse für 2,5-Zoll-SATA-SSDs und -HDDs überall vor unbefugtem Zugriff. Es verschlüsselt die Daten auf Ihrer Festplatte und nutzt die aktuelle Biometrietechnologie, um nur einer begrenzter Benutzeranzahl Zugriff per Fingerabdruck zu gewähren.

Wahrer Schutz für Ihre Daten 

Das externe SSD-/HDD-Gehäuse bietet durch die sichere Datenverschlüsselung zuverlässigen Schutz, sodass keine Informationen durchsickern. Es nutzt eine Hardware-basierte 256-Bit-Verschlüsselung basierend auf dem Advanced Encryption Standard (AES-256), eines der sichersten Verschlüsselungsverfahren.

Zugriff per Fingerabdruck 

Mit dem externen Festplattengehäuse können Sie den Datenzugriff auf vorab autorisierte Personen beschränken, indem Sie bis zu acht Fingerabdrücke für den Zugriff per Fingerabdruck speichern. Außerdem gibt es ein Master-Kennwort, mit dem Sie Fingerabdruckprofile ganz einfach konfigurieren, verwalten und ändern können. 

Einfacher und vielseitiger mobiler Speicher 

Fügen Sie Ihrem USB-A- oder USB-C-Laptop oder -Tablet mit dem verschlüsselten SSD-/HDD-Gehäuse (zwei Kabel im Lieferumfang enthalten) tragbaren externen Datenspeicher hinzu. Das Gehäuse wird über den USB-Anschluss Ihres Geräts mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist.  

Ihr 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk (7 mm bis 9,5 mm Höhe) lässt sich leicht in das schlanke und robuste Aluminiumgehäuse schieben, das über einen Lüfter verfügt, um eine optimale Betriebstemperatur zu gewährleisten. Nehmen Sie das kompakte Gehäuse überall hin mit - ins Büro, Krankenhaus, Labor oder unterwegs -, um sicher auf Ihre Daten zuzugreifen. 

Schnelle Leistung 

Das verschlüsselte Festplattengehäuse unterstützt USB 3.0-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Das 2,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse unterstützt SATA I/II/III, sodass Sie eine hohe Leistung erzielen können, während Sie extern auf Ihr SATA-SSD zugreifen.  

Das TAA-konforme System S251BMU3FP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 5 Jahren sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten. 

The StarTech.com Advantage

- Schützen Sie sensible Daten mit diesem mit AES-256 verschlüsselten Laufwerksgehäuse mit Zugriff per Fingerabdruck
- Das Fingerabdrucklesegerät speichert bis zu 8 Fingerabdrücke, mit 3 LEDs für den Fingerabdruckstatus
- Universelle Unterstützung für 2,5-Zoll-SATA-SSDs/-HDDs (SATA I/II/III)
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
77 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
95 g
Verpackungsbreite:
132 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
242 g
Energiequelle:
USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubendreher enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstütze Datenträgerhöhe:
9.5 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
390 mm
Höhe des Versandkartons:
338 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Produkttyp:
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Chipsatz:
Initio Corporation - INIC-3637e
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
161709 h
SATA-Steckverbinder-Steckzyklen:
10000
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.