Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA konform - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA konform - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1 m
StarTech.com MSA konform - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1 m
StarTech.com MSA konform - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1 m
Artikel-Nr.:
     C1880-QSFP40GPC1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     QSFP40GPC1M
EAN/GTIN:
     0065030875288
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
GBIC-Modul
Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange GarantieDas QSFP40GPC1M ist ein MSA-konformes QSFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Arbeit bei 40G-Netzwerkimplementierungen entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es bietet eine zuverlässige 40-GbE-Konnektivität über Kupferkabel, was eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln darstellt.Dieses passive Twinax-Kabel unterstützt 40-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über QSFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Das Kabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.Dieses SFP+-Kupferkabel ist 1 Meter lang, wurde für Hochgeschwindigkeitsverbindungen entwickelt und eignet sich ideal für Anwendungen über mittlere Entfernungen, z. B. für Netzwerkswitch- oder Serververbindungen zwischen Racks.StarTech.com SFP-KabelAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktanschlusskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
255 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Höhe des Versandkartons:
295 mm
Gewicht:
130 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
148 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
QSFP+
Anschluss 2:
QSFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.