Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m Computer Stromkabel, 16AWG, EU Schuko auf C19, 16A 250V, Ersatz AC Stromkabel, Drucker Stromkabel, PC Netzkabel, Monitor Stromkabel - UL gelistet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m Computer Stromkabel, 16AWG, EU Schuko auf C19, 16A 250V, Ersatz AC Stromkabel, Drucker Stromkabel, PC Netzkabel, Monitor Stromkabel - UL gelistet
StarTech.com 2 m Computer Stromkabel, 16AWG, EU Schuko auf C19, 16A 250V, Ersatz AC Stromkabel, Drucker Stromkabel, PC Netzkabel, Monitor Stromkabel - UL gelistet
StarTech.com 2 m Computer Stromkabel, 16AWG, EU Schuko auf C19, 16A 250V, Ersatz AC Stromkabel, Drucker Stromkabel, PC Netzkabel, Monitor Stromkabel - UL gelistet
StarTech.com 2 m Computer Stromkabel, 16AWG, EU Schuko auf C19, 16A 250V, Ersatz AC Stromkabel, Drucker Stromkabel, PC Netzkabel, Monitor Stromkabel - UL gelistet
StarTech.com 2 m Computer Stromkabel, 16AWG, EU Schuko auf C19, 16A 250V, Ersatz AC Stromkabel, Drucker Stromkabel, PC Netzkabel, Monitor Stromkabel - UL gelistet
Artikel-Nr.:
     C1880-PXTEUC192M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PXTEUC192M
EAN/GTIN:
     0065030856003
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
2 m Computer Stromkabel, EU Schuko Stecker auf C19, 16A 250V, 16AWGDas 2 m lange Computer Stromkabel PXTEUC192M verfügt an einem Ende über einen Schuko CEE7 Stecker und am anderen Ende über einen IEC 320 C19 Stecker - ein hochwertiges, hochbelastbares Kabel, das dafür entworfen wurde, Ihre Computer oder Serverraumgeräte über eine geerdete Steckdose zu betreiben.Dieses hochwertige C19 auf Schuko Stromkabel wird von StarTech.com's lebenslanger Gewährleistung unterstützt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
323 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Eingangsspannung:
250 V
Stromstärke (maximal):
16 A
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
345 mm
Höhe des Versandkartons:
240 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
CEE7/7
Anschluss 2:
C19-Koppler
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Leiter:
3
Zertifizierung:
VDE
Gewicht:
316 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.