Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 m GB Computer Stromkabel, 18AWG, BS 1363 auf C13, 10A 250V, Schwarzes Ersatz AC Stromkabel, Kaltgerätekabel / UK Stromkabel, PC Stromkabel, Fernsehgerät/Monitor S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 m GB Computer Stromkabel, 18AWG, BS 1363 auf C13, 10A 250V, Schwarzes Ersatz AC Stromkabel, Kaltgerätekabel / UK Stromkabel, PC Stromkabel, Fernsehgerät/Monitor S...
StarTech.com 3 m GB Computer Stromkabel, 18AWG, BS 1363 auf C13, 10A 250V, Schwarzes Ersatz AC Stromkabel, Kaltgerätekabel / UK Stromkabel, PC Stromkabel, Fernsehgerät/Monitor S...
StarTech.com 3 m GB Computer Stromkabel, 18AWG, BS 1363 auf C13, 10A 250V, Schwarzes Ersatz AC Stromkabel, Kaltgerätekabel / UK Stromkabel, PC Stromkabel, Fernsehgerät/Monitor S...
StarTech.com 3 m GB Computer Stromkabel, 18AWG, BS 1363 auf C13, 10A 250V, Schwarzes Ersatz AC Stromkabel, Kaltgerätekabel / UK Stromkabel, PC Stromkabel, Fernsehgerät/Monitor S...
StarTech.com 3 m GB Computer Stromkabel, 18AWG, BS 1363 auf C13, 10A 250V, Schwarzes Ersatz AC Stromkabel, Kaltgerätekabel / UK Stromkabel, PC Stromkabel, Fernsehgerät/Monitor S...
Artikel-Nr.:
     C1880-PXT101UK3M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PXT101UK3M
EAN/GTIN:
     0065030849425
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
3 m GB Computer Stromkabel, 18AWG, BS 1363 auf C13 NetzkabelDas GB-Computerstromkabel PXT101UK3M ist mit einem BS 1363-Stecker und einem C13-Anschluss versehen, sodass es sich als Ersatz für verschlissene oder fehlende PC-Stromkabel eignet.Dieses 3-polige Stromkabel wurde für Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
3 - 60 °C
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
328 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Eingangsspannung:
250 V
Stromstärke (maximal):
10 A
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
230 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
C13-Koppler
Anschluss 2:
BS 1363
Anschluss1 Formfaktor:
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Verbindungswinkel:
90 °
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
18
Kabeltyp:
H05VV-F
Durchmesser:
6.8 mm
Gewicht:
320 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.