Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port Gigabit midspan - PoE+ Injektor - 802.3at/af


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port Gigabit midspan - PoE+ Injektor - 802.3at/af
StarTech.com 4 Port Gigabit midspan - PoE+ Injektor - 802.3at/af
StarTech.com 4 Port Gigabit midspan - PoE+ Injektor - 802.3at/af
StarTech.com 4 Port Gigabit midspan - PoE+ Injektor - 802.3at/af
StarTech.com 4 Port Gigabit midspan - PoE+ Injektor - 802.3at/af
StarTech.com 4 Port Gigabit midspan - PoE+ Injektor - 802.3at/af
Artikel-Nr.:
     C1880-POEINJ4G
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     POEINJ4G
EAN/GTIN:
     0065030859752
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Strom und Daten für vier Power over Ethernet-Geräte dank dieses wandmontierbaren PoE6 Midspan-Hub

Dieser Gigabit Midspan PoE+-Injektor ist eine kostengünstige Alternative zum Aufrüsten vorhandener Netzwerk-Switches auf ein PoE-fähiges Modell.

Er liefert bis zu 30 Watt Leistung für jeden Anschluss, sodass Sie ganz einfach bis zu vier High-Power PoE-fähige Geräte, z. B. IP-Kameras, über ein standardmäßiges Ethernet-Kabel mit Strom versorgen und nutzen können.

Mehr Leistung, weniger Kosten und Aufwand

Dieser vielseitige Midspan PoE+-Injektor ist für fast alle PoE-Geräteklassen geeignet, einschließlich drahtloser Zugriffspunkte ebenso wie IP-Telefone und Kameras. Der High-Power-PoE+-Injektor bietet insgesamt 120 W Leistung und volle Leistung von bis zu 30,8 W an jedem Anschluss. Nun können Sie PoE+-Geräte über große Entfernungen selbst an entlegenen Standorten, wo im Allgemeinen kein Stromanschluss verfügbar ist, skalieren und mit Strom versorgen.

Zudem können Sie mit dem kostengünstigen Power over Ethernet+-Injektor PoE-betriebene Geräte (PDs) an einen Switch ohne PoE-Funktion anschließen und so die Kosten und den Aufwand für die Aufrüstung eines vorhandenen Switches auf ein PoE-fähiges Modell vermeiden.

Einfache Einrichtung in gemischten Umgebungen

Dieser Injektor ist die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Umgebungen. Er hat ein robustes Metallgehäuse, ist für die Wandmontage geeignet und doch nur handtellergroß und somit auch hervorragend für den Schreibtisch geeignet.

Dank Plug-and-Play-Bedienung erfolgt die Konfiguration schnell und problemlos ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs.

Praktische, geschützte Verbindungen

Sie sind sich nicht sicher, welcher Klasse Ihre PoE-Geräte angehören? Der Gigabit Midspan PoE+-Injektor erkennt automatisch die Leistungsanforderungen der PoE-PDs und liefert die entsprechende Leistung ohne Beschädigung der Geräte.

Dank des integrierten Stromkreisschutzes zwischen jedem Anschluss sind die Geräte zudem vor Interferenzen geschützt.

Der POEINJ4G wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Verbinden, versorgen und bedienen Sie bis zu vier Gigabit PoE-betriebene Geräte (PD)
- Bietet volle Leistung für jeden Anschluss - bis zu 30,8 Watt (802.3at) oder 15,4 Watt (802.3af) für jedes angeschlossene Gerät
- Flexible Konfiguration, mit Metallgehäuse in Desktop-Größe oder für die Wandmontage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
1632 g
Breite:
70 mm
Tiefe:
94 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
204 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.):
120 W
Ausgangsspannung:
52 V
Ausgangsstrom:
2.31 A
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
8
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
PoE, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC
Typ:
Netzwerksender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Auto MDIX IEEE:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Duplex-System:
Voll
Plug:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.