Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PEXHDCAP2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PEXHDCAP2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
StarTech.com PEXHDCAP2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
StarTech.com PEXHDCAP2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
StarTech.com PEXHDCAP2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
StarTech.com PEXHDCAP2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
StarTech.com PEXHDCAP2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
StarTech.com PEXHDCAP2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     C1880-PEXHDCAP2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXHDCAP2
EAN/GTIN:
     5054629989906
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Samplerate:
48 kHz
Paketgewicht:
365 g
Verpackungshöhe:
42 mm
Verpackungsbreite:
205 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Eingebaut:
Ja
Hostschnittstelle:
PCIe
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Schnittstelle:
DVI-I
Chipsatz:
Mstar MST3363CNK-170
gefangen von:
Kabelfernsehen, DVD Player, Digitalkamera
Unterstützte Seitenverhältnisse:
4:3, 16:9
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Videokompressionsformate:
H.264, MPEG4
Anschlussadapter enthalten:
DVI-I-Stecker - VGA Buchse
Mitgelieferte Kabel:
DVI
Niederprofilhalterung:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, PAL 60, PAL M
Unterstütze Auflösung:
1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
58 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.