Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com U.2 auf PCIe Adapter für 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF 8639 - 4x PCI Express 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com U.2 auf PCIe Adapter für 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF 8639 - 4x PCI Express 3.0
StarTech.com U.2 auf PCIe Adapter für 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF 8639 - 4x PCI Express 3.0
StarTech.com U.2 auf PCIe Adapter für 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF 8639 - 4x PCI Express 3.0
StarTech.com U.2 auf PCIe Adapter für 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF 8639 - 4x PCI Express 3.0
StarTech.com U.2 auf PCIe Adapter für 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF 8639 - 4x PCI Express 3.0
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX4SFF8639
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX4SFF8639
EAN/GTIN:
     0065030872591
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Installieren Sie eine 2,5-Zoll-U.2-NVMe-SSD über einen verfügbaren PCIe-Erweiterungssteckplatz an Ihrem Desktop-Computer oder Server

Fügen Sie Ihrem Computer eine NVMe-U.2-SSD für ultraschnellen Datenzugriff hinzu. Mit diesem U.2-auf-PCIe-Adapter können Sie eine Hochgeschwindigkeits-U.2-2.5 Zoll-NVMe-SSD (PCIe mit 4 Lanes), beispielsweise aus der Intel 750 Serie, Ihrem PC an einem verfügbaren x4-PCI-Express-Erweiterungssteckplatz hinzufügen.

Sie können das PCIe-U.2-Laufwerk direkt am Adapter installieren und somit einfach und bequem die Systemleistung verbessern und den internen Speicher erweitern.

Steigern Sie die Systemgeschwindigkeit und -leistung

Durch die Erweiterungskarte können Sie die Vorteile der Leistung und der kompakten Größe von internen PCIe-U.2-Solid-State-Laufwerken vollständig nutzen. Der Adapter wird direkt an das Motherboard des Computers angeschlossen und unterstützt eine PCIe-basierte NVMe-U.2-SSD über ultraschnelles x4 PCIe. Ist das PCIe-basierte U.2-Laufwerk installiert, sorgt der Adapter für eine erhebliche Geschwindigkeitssteigerung Ihres Computers.

Einfach zu installieren

Die Erweiterungskarte ist ausgestattet mit einer Full-Profile-Halterung und erfordert kein Adapterkabel für die Installation, sodass Kabelgewirr reduziert und das System vereinfacht wird. Das Laufwerk ist direkt mit dem SFF-8639-Stecker am Adapter verbunden und der Adapter direkt mit dem Motherboard des Computers.

Dieser Adapter ist kompatibel mit PCIe-3.0-Motherboards und abwärtskompatibel mit PCIe 2.0 und PCIe 1.0.

Der PEX4SFF8639 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Erhöhen Sie die Geschwindigkeit und Leistung des Systems, indem Sie Ihrem PC eine PCIe-NVMe-U.2-SSD hinzufügen.
- Vereinfachen Sie das System mit einem U.2-zu-PCIe-Adapter, mit dem die SSD direkt und ohne Adapterkabel am Adapter installiert wird.
- PCI Express 3.0x4 Lane Host Adapter
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Rot
LED-Anzeigen:
Aktivität
Zertifizierung:
CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
490 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
161 g
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
U.2
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 4.0
Breite:
122 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
65 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.