Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Multimode ST LWL / Glasfaser Kupfer Medienkonverter - 2km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Multimode ST LWL / Glasfaser Kupfer Medienkonverter - 2km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Multimode ST LWL / Glasfaser Kupfer Medienkonverter - 2km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Multimode ST LWL / Glasfaser Kupfer Medienkonverter - 2km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Multimode ST LWL / Glasfaser Kupfer Medienkonverter - 2km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Multimode ST LWL / Glasfaser Kupfer Medienkonverter - 2km
Artikel-Nr.:
     C1880-MCM110ST2EU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MCM110ST2EU
EAN/GTIN:
     0065030836845
Suchbegriffe:
Medienkonverter
startech medienkonverter
medienkonverter
Eine 10/100 Mbps Ethernetverbindung bis zu 2km über Multimodus ST-Faser konvertieren und verlängern

Der MCM110ST2EU 10/100 Multimodus ST Faseroptik-Ethernet-Medienkonverter (2 km) stellt eine kostengünstige Ethernet-Faseroptik-Verbindung her und konvertiert auf transparente Weise auf/von 10Base-T oder 100Base-Tx Ethernetsignale/n und 100Base-Fx optische/n Signale/n, um eine Ethernet-Netzwerkverbindung über eine Multimodus-Faseroptik-Hauptleitung herzustellen.

Der ST-Medienkonverter unterstützt eine maximale Multimodus-Faseroptikkabellänge von 2 km und bietet eine einfache Lösung zum Verbinden von 10Base-T/100Base-Tx Ethernet-Netzwerken mit entfernten Standorten über ST-terminierte Einzelmodusfaseroptik, während gleichzeitig eine solide Netzwerkleistung und Skalierbarkeit geboten wird.

Dieser kompakte, wertbewusste Fast Ethernet-Medienkonverter ist einfach einzurichten und zu installieren und verfügt über Unterstützung für die automatische Umschaltung zwischen MDI und MDI-X auf RJ45 UTP-Verbindungen und manuelle Steuerungen für UTP-Modus, Geschwindigkeit, Voll- und Halbduplex ebenso wie LFP (Verbindungsfehler-Passthrough) ein/aus.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Verbessern Sie die Skalierbarkeit des Netzwerks durch eine Verlängerung der Entfernungen innerhalb des bestehenden Netzwerks um bis zu 2 km (Multimodus)
- Das kompakte und leichte Gehäuse lässt sich einfach montieren oder aufstellen und erfordert nur wenige oder gar keine Einstellungen
- Größere Bandbreite und höherer Datendurchsatz durch Ausmerzen von Engpässen und Stauungen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
300 g
Kabeltyp:
Fiber optic
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Eingangsspannung:
240 V
Ausgangsstrom:
0.2 A
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
2000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Optischer Kabelverbinder:
ST
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
75 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
90.5 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Duplex-System:
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.