Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10 Gb LWL/Glasfaser Medienkonverter für 10 Gbit/s-Netzwerk NBASE-T SFP auf RJ45 Multigigabit-Singlemode-/Multimode Glasfaser zu Kupfer Netzwerk Ethernet zu Glasfase...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10 Gb LWL/Glasfaser Medienkonverter für 10 Gbit/s-Netzwerk NBASE-T SFP auf RJ45 Multigigabit-Singlemode-/Multimode Glasfaser zu Kupfer Netzwerk Ethernet zu Glasfase...
StarTech.com 10 Gb LWL/Glasfaser Medienkonverter für 10 Gbit/s-Netzwerk NBASE-T SFP auf RJ45 Multigigabit-Singlemode-/Multimode Glasfaser zu Kupfer Netzwerk Ethernet zu Glasfase...
StarTech.com 10 Gb LWL/Glasfaser Medienkonverter für 10 Gbit/s-Netzwerk NBASE-T SFP auf RJ45 Multigigabit-Singlemode-/Multimode Glasfaser zu Kupfer Netzwerk Ethernet zu Glasfase...
StarTech.com 10 Gb LWL/Glasfaser Medienkonverter für 10 Gbit/s-Netzwerk NBASE-T SFP auf RJ45 Multigigabit-Singlemode-/Multimode Glasfaser zu Kupfer Netzwerk Ethernet zu Glasfase...
StarTech.com 10 Gb LWL/Glasfaser Medienkonverter für 10 Gbit/s-Netzwerk NBASE-T SFP auf RJ45 Multigigabit-Singlemode-/Multimode Glasfaser zu Kupfer Netzwerk Ethernet zu Glasfase...
StarTech.com 10 Gb LWL/Glasfaser Medienkonverter für 10 Gbit/s-Netzwerk NBASE-T SFP auf RJ45 Multigigabit-Singlemode-/Multimode Glasfaser zu Kupfer Netzwerk Ethernet zu Glasfase...
Artikel-Nr.:
     C1880-MCM10GSFP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MCM10GSFP
EAN/GTIN:
     0065030878081
Suchbegriffe:
Medienkonverter
startech medienkonverter
medienkonverter
Glasfaser Kupfer Medienkonverter | 10GBASE-T | 10Gbps unmanaged | Single Mode & MultimodeDieser Ethernet-Glasfaser-Medienkonverter bietet eine einfache, kostengünstige Möglichkeit zur Erweiterung Ihres Netzwerks über Glasfaser mit dem SFP+ Ihrer Wahl. Er wandelt eine Kupfer-RJ45-Ethernet-Verbindung zu 10-Gigabit-Glasfaser um, um Ihr Netzwerk über größere Entfernungen zu erweitern oder Workstations mit Switches zu verbinden.Kostengünstige Erweiterungen und flexible LeistungDer RJ45- auf Glasfaser-Medienkonverter bietet eine kostengünstige Möglichkeit zum Anschluss eines Ethernet-Netzwerks an Remote-Geräte über ein Glasfaser-Basisnetz. Er verfügt über einen offenen SFP+-Slot, der das MSA-konforme 10-Gigabit-SFP+ unterstützt, das am besten für Ihre Glasfaserverbindung (Singlemode/Multimode) und Entfernungsanforderungen geeignet ist.Vielseitige Möglichkeiten zur Verbindung verschiedener NetzwerkeDer 10-Gb-Glasfaser-Medienkonverter unterstützt Autonegotiation und bietet gleichzeitig vielseitige Anschlussmöglichkeiten für vorhandene Netzwerke und Geräte, wodurch die Nutzung und die Leistung älterer Geräte maximiert werden kann.Netzwerkkompatibilität:• 10GBASE-ER• 10GBASE-LR• 10GBASE-LW• 10GBASE-EW• 10GBASE-R• 10GBASE-SR• 10GBASE-SW• 10GBASE-TSchnelle und einfache InstallationDer unverwaltete Glasfaser-Medienkonverter verfügt über ein eigenständiges, kompaktes Design mit einfacher Plug-and-Play-Einrichtung für eine schnelle und einfache Installation.Glasfaser-Medienkonverter von StarTech.comÜberwinden Sie die Entfernungsbeschränkungen herkömmlicher Netzwerkkabel mit den Glasfaser-Medienkonvertern von StarTech.com. Unsere Konverter verbinden verschiedene Arten von Netzwerkkabeln und unterstützen Sie bei der Erweiterung von Netzwerken zwischen Gebäuden und über größere Entfernungen hinweg. Ganz gleich, ob Sie eine Netzwerkverbindung um 550 m oder 40 km verlängern möchten - wir können Ihnen helfen. Der MCM10GSFP Ethernet-Glasfaser media converter wird durch eine 2-Jahres-Garantie von StarTech.com und einen kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support aus Nordamerika abgedeckt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
207 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
350 g
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, PSE
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 120 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Eingangsstrom:
250 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kabel mode struktur:
Multi-Modus, Einzelmodus
Optischer Kabelverbinder:
SFP+
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
274 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,1200,2500,5000,10000 Mbit/s
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
10GBASE-LR, 10GBASE-SR
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,14*
€ 921,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,92*
€ 909,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,48*
€ 887,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,34*
€ 866,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,24*
€ 830,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.