Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M.2 NVMe Wechselrahmen für PCIe x4, M2 PCIe Adapterkarte für M.2 SSD, werkzeuglose Installation, PCI Express 4.0/3.0 Hot-Swap M2 NVMe Adapter, Schlüsselsperre mit Z...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M.2 NVMe Wechselrahmen für PCIe x4, M2 PCIe Adapterkarte für M.2 SSD, werkzeuglose Installation, PCI Express 4.0/3.0 Hot-Swap M2 NVMe Adapter, Schlüsselsperre mit Z...
StarTech.com M.2 NVMe Wechselrahmen für PCIe x4, M2 PCIe Adapterkarte für M.2 SSD, werkzeuglose Installation, PCI Express 4.0/3.0 Hot-Swap M2 NVMe Adapter, Schlüsselsperre mit Z...
StarTech.com M.2 NVMe Wechselrahmen für PCIe x4, M2 PCIe Adapterkarte für M.2 SSD, werkzeuglose Installation, PCI Express 4.0/3.0 Hot-Swap M2 NVMe Adapter, Schlüsselsperre mit Z...
StarTech.com M.2 NVMe Wechselrahmen für PCIe x4, M2 PCIe Adapterkarte für M.2 SSD, werkzeuglose Installation, PCI Express 4.0/3.0 Hot-Swap M2 NVMe Adapter, Schlüsselsperre mit Z...
StarTech.com M.2 NVMe Wechselrahmen für PCIe x4, M2 PCIe Adapterkarte für M.2 SSD, werkzeuglose Installation, PCI Express 4.0/3.0 Hot-Swap M2 NVMe Adapter, Schlüsselsperre mit Z...
StarTech.com M.2 NVMe Wechselrahmen für PCIe x4, M2 PCIe Adapterkarte für M.2 SSD, werkzeuglose Installation, PCI Express 4.0/3.0 Hot-Swap M2 NVMe Adapter, Schlüsselsperre mit Z...
StarTech.com M.2 NVMe Wechselrahmen für PCIe x4, M2 PCIe Adapterkarte für M.2 SSD, werkzeuglose Installation, PCI Express 4.0/3.0 Hot-Swap M2 NVMe Adapter, Schlüsselsperre mit Z...
StarTech.com M.2 NVMe Wechselrahmen für PCIe x4, M2 PCIe Adapterkarte für M.2 SSD, werkzeuglose Installation, PCI Express 4.0/3.0 Hot-Swap M2 NVMe Adapter, Schlüsselsperre mit Z...
StarTech.com M.2 NVMe Wechselrahmen für PCIe x4, M2 PCIe Adapterkarte für M.2 SSD, werkzeuglose Installation, PCI Express 4.0/3.0 Hot-Swap M2 NVMe Adapter, Schlüsselsperre mit Z...
StarTech.com M.2 NVMe Wechselrahmen für PCIe x4, M2 PCIe Adapterkarte für M.2 SSD, werkzeuglose Installation, PCI Express 4.0/3.0 Hot-Swap M2 NVMe Adapter, Schlüsselsperre mit Z...
StarTech.com M.2 NVMe Wechselrahmen für PCIe x4, M2 PCIe Adapterkarte für M.2 SSD, werkzeuglose Installation, PCI Express 4.0/3.0 Hot-Swap M2 NVMe Adapter, Schlüsselsperre mit Z...
Artikel-Nr.:
     C1880-M2-REMOVABLE-PCIE-N1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     M2-REMOVABLE-PCIE-N1
EAN/GTIN:
     0065030898997
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Verwenden Sie einen verfügbaren PCIe x4 oder größeren Erweiterungssteckplatz, um ein austauschbares M.2 NVMe-Laufwerk einzubauenNutzen Sie einen verfügbaren PCIe 4.0 x4 Erweiterungssteckplatz für den Einbau, Ausbau oder Austausch von PCIe M.2 SSDs. Der Laufwerkseinschub kann M-Key M.2 NVMe SSDs in den Größen 2230, 2242, 2260 und 2280 aufnehmen.Werkzeuglose InstallationLegen Sie ein M.2-Laufwerk in den Schublade ein und setzen Sie die Schublade in den Laufwerksschacht ein, ohne dass Sie Werkzeug benötigen. Der Laufwerksschacht verfügt über eine Strom-/Aktivitäts-LED-Anzeige zur Überwachung des Laufwerkstatus. Ein Verriegelungsmechanismus mit optionalem Schloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten) verhindert den Diebstahl von geschäftskritischen Datenspeichern.Optimale PerformanceDer belüftete Edelstahlrahmen und die Schublade mit Wärmeleitpads unterstützen die Wärmeableitung und sorgen so für eine optimale und zuverlässige Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung einer möglichen thermischen Drosselung. Schwingungsdämpfende Federn an der Laufwerksschublade verringern die Stöße bei der Installation und erhöhen die allgemeine Stabilität und Langlebigkeit des Laufwerks. Für Systeme mit kleinem Formfaktor ist eine Niedrigprofil-Halterung im Lieferumfang enthalten.Hot-Swap-fähigZusätzliche Schubladen (TR-M2-REMOVABLE-PCIE, separat erhältlich) bieten Flexibilität und Komfort bei der Verwaltung mehrerer M.2-Laufwerke. Die Unterstützung von NVMe PCIe Hot Swap ist abhängig vom Motherboard. Erkundigen Sie sich beim Hersteller des Motherboards nach der Hot-Swap-Unterstützung und nach Anweisungen, wie Sie diese Funktion aktivieren können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Zweck:
PC
LED-Anzeigen:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
10000 h
Hot-Swap:
Ja
Breite des Versandkartons:
325 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
151 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
46 mm
Paketgewicht:
215 g
Betriebstemperatur:
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
M.2
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 4.0
Breite:
120 mm
Tiefe:
167 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
65 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Datenübertragungsrate (max):
64 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.