Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE JG326A kompatibel - QSFP+ - Direktanschlusskabel - 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE JG326A kompatibel - QSFP+ - Direktanschlusskabel - 1m
StarTech.com HPE JG326A kompatibel - QSFP+ - Direktanschlusskabel - 1m
StarTech.com HPE JG326A kompatibel - QSFP+ - Direktanschlusskabel - 1m
Artikel-Nr.:
     C1880-JG326AST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     JG326AST
EAN/GTIN:
     0065030875301
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
GBIC-Modul
Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange GarantieDas JG326AST ist ein HPE JG326A-kompatibles QSFP+-Kupfer-Direktverbindungskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.Dieses passive Twinax-Kupferkabel unterstützt 40-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über QSFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses QSFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.Dieses Low-Power-QSFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.StarTech.com SFP-KabelAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktverbindungskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
255 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Höhe des Versandkartons:
295 mm
Gewicht:
64 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
247 mm
Verpackungstiefe:
324 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
90 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
QSFP+
Anschluss 2:
QSFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.