Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE JD095C kompatibel - SFP+ - Direktverbindungskabel - 0,65m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE JD095C kompatibel - SFP+ - Direktverbindungskabel - 0,65m
StarTech.com HPE JD095C kompatibel - SFP+ - Direktverbindungskabel - 0,65m
StarTech.com HPE JD095C kompatibel - SFP+ - Direktverbindungskabel - 0,65m
Artikel-Nr.:
     C1880-JD095CST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     JD095CST
EAN/GTIN:
     0065030875271
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange GarantieDas JD095CST ist ein HPE JD095C-kompatibles SFP+-Kupfer-Direktverbindungskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.Dieses passive Twinax-Direktverbindungskabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.Dieses Low-Power-SFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.StarTech.com SFP-KabelAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktverbindungskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
255 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Höhe des Versandkartons:
295 mm
Gewicht:
40 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
45 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.7 m
Anschluss 1:
SFP+
Anschluss 2:
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.