Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE J9281B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE J9281B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 1m
StarTech.com HPE J9281B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 1m
StarTech.com HPE J9281B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 1m
Artikel-Nr.:
     C1880-J9281BST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     J9281BST
EAN/GTIN:
     0065030874991
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Kupfer-SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange GarantieDas J9281BST ist ein HPE J9281B-kompatibles SFP+-Kupfer-Direktverbindungskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.Dieses passive Twinax-Direktverbindungskabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.Dieses Low-Power-SFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.StarTech.com SFP-KabelAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktverbindungskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
255 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Höhe des Versandkartons:
295 mm
Gewicht:
72 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
79 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
SFP+
Anschluss 2:
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.