Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Hot-Swap Festplattenschacht von 5,25" auf 3,5" - Wechselbarer Laufwerksschacht für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Hot-Swap Festplattenschacht von 5,25" auf 3,5" - Wechselbarer Laufwerksschacht für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Aluminium
StarTech.com Hot-Swap Festplattenschacht von 5,25" auf 3,5" - Wechselbarer Laufwerksschacht für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Aluminium
StarTech.com Hot-Swap Festplattenschacht von 5,25" auf 3,5" - Wechselbarer Laufwerksschacht für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Aluminium
StarTech.com Hot-Swap Festplattenschacht von 5,25" auf 3,5" - Wechselbarer Laufwerksschacht für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Aluminium
StarTech.com Hot-Swap Festplattenschacht von 5,25" auf 3,5" - Wechselbarer Laufwerksschacht für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Aluminium
StarTech.com Hot-Swap Festplattenschacht von 5,25" auf 3,5" - Wechselbarer Laufwerksschacht für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Aluminium
StarTech.com Hot-Swap Festplattenschacht von 5,25" auf 3,5" - Wechselbarer Laufwerksschacht für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Aluminium
StarTech.com Hot-Swap Festplattenschacht von 5,25" auf 3,5" - Wechselbarer Laufwerksschacht für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1880-HSB1SATSASBA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HSB1SATSASBA
EAN/GTIN:
     0065030872317
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
Mit dieser mobilen Backplane Schacht für Desktop PCs oder Server können Laufwerke im laufenden Betrieb ausgetauscht werdenDieser entfernbare Hot-Swap-Festplattenschacht ermöglicht den einfachen Ein- und Ausbau von 3;5"-SATA- oder -SAS-Laufwerken in/aus Ihren/-m Server oder Desktop-Computer über einen freien vorderen 5;25"-Festplattenschacht. Das Design ist Tray-los und ermöglicht den Ein- bzw. Ausbau von Laufwerken je nach Bedarf. So erhalten Sie eine praktische Lösung zur Laufwerkswartung und zum Datenaustausch zwischen mehreren Systemen.Laufwerke einfach per Hot Swap tauschenDieser/-s Hot-Swap-Schacht/mobile Rack eignet sich ideal für IT-Experten wie Systemadministratoren oder am Computer arbeitende Personen, um Laufwerke schnell auszutauschen, zu ersetzen oder Daten zwischen mehreren Systemen und Orten zu transportieren. Er unterstützt sowohl 3;5"-SATA- als auch SAS-Laufwerke und spart wertvolle Zeit in Umgebungen wie z. B. Serverräumen oder Rechenzentren, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig entfernt oder ausgetauscht werden müssen.Wertvoller Schutz für LaufwerkeDer Hot-Swap-Schacht verfügt über eine schützende Backplane mit einem robusten Aluminiumgehäuse, mit ihrer Lüftung für ordnungsgemäße Luftzirkulation und Wärmeabfuhr sorgt. Um Ihre Daten zu schützen, können Sie die Klappe des Schachtes verriegeln und so unautorisierten Zugriff auf das Laufwerk verhindern.Schneller DatentransferUm die Geschwindigkeit und Leistung Ihrer Laufwerke zu maximieren, unterstützt das mobile Rack in Verbindung mit einem kompatiblen Controller SAS I und II sowie SATA I, II und III mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s.Der HSB1SATSASBA wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
197 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
412 g
Größe (Imperial):
5.25 "
Typ:
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
1
Maximaler HDD Speicher:
10000 GB
HDD Größe:
3.5 "
HDD Schnittstelle:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Unterstütze Datenträgerhöhe:
26.1 mm
Hot-Swap:
Ja
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Sperrschloss:
Ja
Breite:
146 mm
Tiefe:
179 mm
Höhe:
39 mm
Gewicht:
336 g
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern:
2 Stück(e)
Anzahl von Schrauben:
4
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.