Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"
StarTech.com SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"
StarTech.com SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"
StarTech.com SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"
StarTech.com SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"
StarTech.com SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"
StarTech.com SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"
Artikel-Nr.:
     C1880-HSB100SATBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HSB100SATBK
EAN/GTIN:
     9789792278149
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Einfaches Hot-Swap jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte von jedem Computer mit einem 5,25-Zoll-Einschub

Mit diesem 3,5-Zoll-SATA-Festplatten-Hot-Swap-Einbauschacht können Sie ein 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk in einen freien/unbenutzten 5,25-Zoll-Laufwerkeinbauschacht installieren. Zum Entfernen des Laufwerks muss einfach nur die Frontblendenklappe geöffnet werden. Zum Einsetzen eines Laufwerks wird es (mit den Anschlüssen voran) eingeschoben, bis sich die Klappe schließt.

Der Hot-Swap-Einbauschacht ist als einschubloses Design die ideale Lösung für schnelles Einsetzen und Entfernen von Laufwerken während einer System-Einrichtung, Integration in ein Rack-Montage-System oder in einer industriellen Umgebung.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Er ist ebenso die perfekte Ergänzung für die Erstellung von System-Images oder alle Aufgaben, bei denen ein schneller Zugriff auf große Datenmengen während des Betriebs nötig ist - der Hot-Swap-Einbauschacht bietet alles, was Sie brauchen, um wichtige Projekte schneller durchführen zu können, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit Ihrer Datenspeicher.

Der Wechselrahmen/Backplane unterstützt SATA HDD-Geschwindigkeiten bis zu 6,0 Gbit/s, ist voll kompatibel mit RAID-Installationen und bietet so maximale Leistung und Flexibilität für anspruchsvolle Speicheranwendungen.

Der Wechselrahmen wurde entwickelt, um ausdauernd und zuverlässig zu arbeiten. Daher werden mindestens 50.000 Einsetzvorgänge gewährleistet. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Optimieren Sie die Leistung mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit SATA III HDD und Controller
- Durch das einschublose Design bauen Sie Festplatten schnell und einfach ein und aus, ohne das Gehäuse zu öffnen.
- Gummipuffer zur Stoßdämpfung und eine robuste Aluminiumkonstruktion mit mehr als 50.000 garantierten Einsetzvorgängen gewährleisten eine lange Lebensdauer für Laufwerke und Einbauschacht.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
206 mm
Verpackungstiefe:
159 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
366 g
Größe (Imperial):
5.25 "
Typ:
Frontblende
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
1
HDD Größe:
3.5 "
HDD Schnittstelle:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, PU-Kunststoff
Anzahl der Zyklen:
50000
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Sperrschloss:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Breite:
149 mm
Tiefe:
184 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
261 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern:
2 Stück(e)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.